항목 | 팔레트 트럭 |
색상 | 블루 / 그레이 |
포크 높이 낮추기 | 3" |
올려 진 포크 높이 | 8" |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6" |
처리 | 고무 코팅 |
부하 용량 | 5500의 파운드 |
전체 높이 | 47 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 200 학위 |
제품 데이터 시트 | wesco-272744.pdf |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
휠 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 21 "- 27" |
포크 사이 폭 | 9 "- 15" |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
A. Wesco 272744 팔레트 트럭의 최대 적재 용량은 5500lb입니다.
A. 이 팔레트 잭은 최대 8인치 높이에서 3인치까지 짐을 올릴 수 있습니다.
A. 수동 팰릿 잭을 사용할 경우에는 항상 적재물을 앞으로 밀어 주십시오. 짐을 뒤로 당기면 심각한 허리 부상을 입을 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.