항목 | 팔레트 트럭 |
색상 | 초록색 |
포크 높이 낮추기 | 3.4 " |
올려 진 포크 높이 | 7" |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 7" |
처리 | 고무 코팅 |
길이 | 63 " |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
휠 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 포크 높이 낮추기 | 포크 너비 | 전체 높이 | 피벗 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272861 | 5500의 파운드 | 3" | 6" | 48 " | 200 학위 | ₩ 1,491,267 | ||
272766 | 5500의 파운드 | 3" | 6" | 48 " | 200 학위 | ₩ 1,475,460 | ||
272670 | 6000의 파운드 | 3" | 7" | 48 " | 180 학위 | ₩ 1,435,827 | ||
273400 | 4000의 파운드 | 1.75 " | 7" | 47 " | 180 학위 | ₩ 1,945,210 | ||
272667 | 5500의 파운드 | 2.9 " | 6" | 48.25 " | 210 학위 | ₩ 1,388,520 | ||
272149 | 4400의 파운드 | 2.9 " | 6" | 48.25 " | 190 학위 | ₩ 970,200 | ||
272855 | 4400의 파운드 | 3" | 6.25 " | 48 " | 210 학위 | ₩ 1,747,849 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.