WESCO 스케일 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 포크 사이 폭 | 휠 재질 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272936 | 5000의 파운드 | 13.5 " | 몰돈 폴리 우레탄 | 47.5 " | ₩ 5,191,287 | |
A | 272938 | 5000의 파운드 | 8.5 " | 몰돈 폴리 우레탄 | 47.5 " | ₩ 5,533,576 |
스케일 트럭
Wesco 스케일 팔레트 트럭은 한 번의 작업으로 팔레트를 들어 올리고, 이동하고, 무게를 측정할 수 있습니다. 보관 및 유통 센터에 가장 적합합니다. 이 트럭은 Mettler-Toledo Hawk 센서와 +/- 0.22lb의 계량 정확도를 제공하는 LED 디스플레이 스케일을 특징으로 합니다. 인체 공학적 7위치 핸드 컨트롤 시설과 3도 회전 반경을 위해 205인치 너비의 포크와 추가로 통합되었습니다. 이 트럭은 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있으며 22.5 및 27.5 폭 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 에어컨
- 화재 조사 도구
- 임팩트 비트 세트
- 패널 필터
- 실험실 브러쉬
- 신발 및 신발 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 풀러 및 분리기
- 전압 레귤레이션
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 90도, 아연 도금
- BRADY 밴딩 테이프, 주황색
- NORTON ABRASIVES PRO 일반 롤, 발포 셀프그립 샌딩 페이퍼
- APPROVED VENDOR 관통 바늘
- KIMBLE CHASE 주둥이가있는 눈금 실린더
- DIXON R643 Watts Frl 소형 레귤레이터
- ANVIL 4 홀 코너 커넥터
- DAZOR LED Stretchview 받침대 바닥 스탠드 돋보기, 42 인치
- EATON MP 릴레이
- UNGER 창 청소 키트