HONEYWELL 롤러 레버 액추에이터 서브 미니어처 스냅 스위치
필터
액추에이터 길이 : 0.12 " , 연락처 양식: SPDT , 현재 등급: 5A , 깊이: 0.25 " , 차동 이동: 0.025 " , 키: 0.5 " , 하우징 재질: 범용 페놀 , 길이: 0.8 " , 최대. 여행 전: 0.219 " , 장착 치수: 0.38 "센터 , 작동력: 7 온스 , 작동 온도. 범위: -65도 ~ 250도 F , 오버트래블: 0.03 " , 해제력: 2.00 온스 , 액추에이터 유형: 롤러 레버 , 전압 정격: 250 VAC
스타일 | 모델 | 터미널 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 111SM602-H4 | 빠른 연결 | ₩ 44,695 | |
B | 111SM2-T | 솔더 터렛 | ₩ 45,850 |