WESCO 계단 등반 핸드 트럭 부피가 큰 품목이나 최대 850lb의 무거운 짐을 운반하는 데 이상적입니다. 제품 유통 및 배송 스테이션에서 사용됩니다. UV 및 내식성을 위해 회색 실리콘 알키드 페인트가 있는 알루미늄 구조가 특징입니다. 부드러운 이동성을 위해 폴리우레탄 캐스터와 통합
부피가 큰 품목이나 최대 850lb의 무거운 짐을 운반하는 데 이상적입니다. 제품 유통 및 배송 스테이션에서 사용됩니다. UV 및 내식성을 위해 회색 실리콘 알키드 페인트가 있는 알루미늄 구조가 특징입니다. 부드러운 이동성을 위해 폴리우레탄 캐스터와 통합
계단 등반 기기 트럭
Wesco 계단 오르기 핸드 트럭은 알루미늄 본체를 사용하는 배터리 구동 기기 트럭입니다. 그들은 최대 850lb의 하중을 계단 위아래로 운반하는 데 사용되며 트럭이 최대 하중 상태에서 최대 1개의 계단을 오르내리도록 하는 밀봉된 충전식 배터리가 있는 2/70 HP 전기 모터로 구동됩니다. 여기에는 하중을 고정하는 데 도움이 되는 자동 되감기 래칫과 6개의 XNUMX인치 몰드 고무 바퀴가 포함됩니다. 산업용 등급의 기어박스는 안정적인 동력을 전달하며 다른 드라이브 설계보다 우수합니다. Wesco 계단 오르기 핸드 트럭에는 충전 시 더 긴 수명을 제공하는 이중 배터리 모델이 있습니다. 다양한 Wesco 계단 오르기 핸드 트럭을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
Wesco 계단 오르기 핸드 트럭은 알루미늄 본체를 사용하는 배터리 구동 기기 트럭입니다. 그들은 최대 850lb의 하중을 계단 위아래로 운반하는 데 사용되며 트럭이 최대 하중 상태에서 최대 1개의 계단을 오르내리도록 하는 밀봉된 충전식 배터리가 있는 2/70 HP 전기 모터로 구동됩니다. 여기에는 하중을 고정하는 데 도움이 되는 자동 되감기 래칫과 6개의 XNUMX인치 몰드 고무 바퀴가 포함됩니다. 산업용 등급의 기어박스는 안정적인 동력을 전달하며 다른 드라이브 설계보다 우수합니다. Wesco 계단 오르기 핸드 트럭에는 충전 시 더 긴 수명을 제공하는 이중 배터리 모델이 있습니다. 다양한 Wesco 계단 오르기 핸드 트럭을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
더 알아보기
- 절단 도구
- 배관 설비
- 원심펌프
- 유량제어밸브
- 연마재 장착 지점
- 고무 가장자리 트림 씰
- 제상 타이머 제어
- 와이어 선반
- 호스 Bibbs
- 스테인레스 스틸 용기
- CASH VALVE 황동 압력 조절기, 물 및 연료 용, A 시리즈
- DAYTON 경사 송풍기 12 1/4 인치
- VALLEY CRAFT 플랫폼 데크
- VULCAN HART 하부 패널 스탠드
- FLUORAMICS 고온 스핀들 그리스
- COOPER B-LINE B809B 시리즈 브래킷
- BURRELL SCIENTIFIC 축
- KIMBLE CHASE 디크림퍼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- SANITAIRE 나사