DAYTON 경사 송풍기 12 1/4인치
스타일 | 모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H129 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ₩ 3,860,132 | |
A | 7H130 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 7.6/3.8 | 0.49 | 48 | ₩ 3,736,197 | |
A | 7H156 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | ₩ 3,757,232 | |
A | 7H157 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 2.0/1.0 | 0.49 | 56 | ₩ 4,186,647 | |
A | 7H131 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ₩ 3,946,652 | |
A | 7H158 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 2.8/1.4 | 0.75 | 56 | ₩ 3,987,935 | |
A | 7H132 | 1944 | 2145 | 2619 | 1561 | 68 | 15.0/7.4 | 0.99 | 56 | ₩ 4,001,497 | |
A | 7H159 | 1944 | 2145 | 2619 | 1561 | 68 | 3.2/1.6 | 0.99 | 143T | ₩ 4,451,107 | |
A | 7H160 | 2476 | 2455 | 3012 | 2279 | 72 | 4.4/2.2 | 1.49 | 145T | ₩ 4,482,642 | |
A | 7H161 | 2864 | 2705 | - | 2704 | 73 | 6.0/3.0 | 1.99 | 145T | ₩ 4,667,075 | |
A | 7H134 | 2864 | 2705 | - | 2704 | 73 | 21.4/10.7 | 1.99 | 56HZ | ₩ 4,630,202 |
경사 송풍기 12 1/4 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터가 특징이며 12-1/4인치 직경, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1485~2705rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스웨이 징 머신
- AC 전원 공급 장치
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- 에어 태핑 도구
- 수축 랩 밴드
- 압력계/진공계
- 소켓 및 비트
- 연마 액세서리
- 자동차 인테리어
- 네일
- APPROVED VENDOR 선반 분배기
- BRADY 안전 검사 태그, 장비 ID___ 위치 ___ 날짜 OK Ng By "Ng"이면 검사관이 작성해야 함
- DAZOR 범용 수평 표면 실장
- MERIT 2 "퀵 체인지 디스크, TR
- EATON NZM 시리즈 커플링 요소
- GKS-PERFEKT 배터리 구동식 산업용 돌리
- MI-T-M 그로멧
- HAWS 전기 탱크리스 온수기
- WEG C 페이스, 풋 마운트, XNUMX상 방폭 모터
- BROWNING 5V 시리즈 컴패니언 시브, 홈 4개