DAYTON 7H134 송풍기 12 1/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 2705 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3275 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3210 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 3145 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 3078 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 3010 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 2864 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 2704 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 2525 |
CFM @ 3.500 인치 SP | 2328 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 1950 |
dBA @ 5 피트 | 73 |
깊이 | 31-3 / 16 " |
완전 부하 암페어 | 21.4/10.7 |
높이 | 27.13 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 13-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.99 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 56HZ |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
출구 높이 | 13.25 " |
출구 폭 | 9.625 " |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 12 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 6.375 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 77.92 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H129 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ₩ 3,860,132 | |
7H130 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 7.6/3.8 | 0.49 | 48 | ₩ 3,736,197 | |
7H131 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ₩ 3,946,652 | |
7H132 | 1944 | 2145 | 2619 | 1561 | 68 | 15.0/7.4 | 0.99 | 56 | ₩ 4,001,497 | |
7H156 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | ₩ 3,757,232 | |
7H157 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 2.0/1.0 | 0.49 | 56 | ₩ 4,186,647 | |
7H158 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 2.8/1.4 | 0.75 | 56 | ₩ 3,987,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.