WESCO 휴대용 자재 리프트 Wesco 휴대용 자재 리프트는 최대 880lb의 적재, 적재 또는 운반에 적합합니다. 전면에는 폴리우레탄 회전 캐스터가 장착되어 있고 제어된 기동성을 위해 후면에는 견고한 휠이 장착되어 있습니다.
Wesco 휴대용 자재 리프트는 최대 880lb의 적재, 적재 또는 운반에 적합합니다. 전면에는 폴리우레탄 회전 캐스터가 장착되어 있고 제어된 기동성을 위해 후면에는 견고한 휠이 장착되어 있습니다.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 최대 750lb의 상품을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 데 사용됩니다. 사용하지 않을 때 안정적인 위치를 유지하는 데 도움이 되는 바퀴 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이륜 윈치 모델은 플랫폼을 최대 54인치까지 올릴 수 있는 수동식 윈치로 우발적인 들림을 방지하기 위한 자동 브레이크가 포함되어 있습니다. 이 Wesco 페달 리프트에는 2 x 8인치(W x Dia) 크기의 고정 바퀴 22.5개, 32 x 60.5 x 40인치(W x D x H) 프레임 크기 및 조절식 포크가 있습니다. 54인치 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Wesco Pedalifts 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 페달 리프트는 최대 750lb의 상품을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 데 사용됩니다. 사용하지 않을 때 안정적인 위치를 유지하는 데 도움이 되는 바퀴 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이륜 윈치 모델은 플랫폼을 최대 54인치까지 올릴 수 있는 수동식 윈치로 우발적인 들림을 방지하기 위한 자동 브레이크가 포함되어 있습니다. 이 Wesco 페달 리프트에는 2 x 8인치(W x Dia) 크기의 고정 바퀴 22.5개, 32 x 60.5 x 40인치(W x D x H) 프레임 크기 및 조절식 포크가 있습니다. 54인치 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Wesco Pedalifts 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 강철 프레임을 사용하며 팔레트를 쉽게 수평으로 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 페달 리프트에는 손쉬운 로드 슬라이딩을 위해 포크/플랫폼을 올리거나 내리는 수동 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량은 750lb이며 최대 54인치 높이의 장비를 들어 올릴 수 있습니다. 이 장치는 제어된 기동성을 위해 폴리우레탄, 볼 베어링 전방 회전 캐스터 및 휠 잠금 장치와 추가로 통합됩니다.
Wesco 페달 리프트는 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 강철 프레임을 사용하며 팔레트를 쉽게 수평으로 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 페달 리프트에는 손쉬운 로드 슬라이딩을 위해 포크/플랫폼을 올리거나 내리는 수동 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량은 750lb이며 최대 54인치 높이의 장비를 들어 올릴 수 있습니다. 이 장치는 제어된 기동성을 위해 폴리우레탄, 볼 베어링 전방 회전 캐스터 및 휠 잠금 장치와 추가로 통합됩니다.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 유압식
750 개의 몰드형 고무 유압 휠이있는 Wesco 페달 리프트는 최대 54lb의화물을 안전하고 쉽게 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 다른 제품의 상단이나 보관 선반에 최대 XNUMX 인치 높이의 품목을 적재 할 수 있습니다. 이 장치에는 볼 베어링 및 휠 잠금 장치가있어 마찰 손실을 줄이고 부하 배치를 안정화합니다. 또한 플랫폼을 내리거나 올리는 발로 작동하는 유압 잭이 장착되어있어 하중이 쉽게 미끄러집니다.
750 개의 몰드형 고무 유압 휠이있는 Wesco 페달 리프트는 최대 54lb의화물을 안전하고 쉽게 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 다른 제품의 상단이나 보관 선반에 최대 XNUMX 인치 높이의 품목을 적재 할 수 있습니다. 이 장치에는 볼 베어링 및 휠 잠금 장치가있어 마찰 손실을 줄이고 부하 배치를 안정화합니다. 또한 플랫폼을 내리거나 올리는 발로 작동하는 유압 잭이 장착되어있어 하중이 쉽게 미끄러집니다.
핸드 윈치 리프트
Wesco 핸드 윈치 리프터는 알루미늄/강철 구조로 되어 있어 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이러한 수동식 리프트는 2인치에서 165.5인치 사이의 리프팅 높이에서 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 특징입니다. Wesco 핸드 윈치 리프터에는 전면 스위블 및 수평 위치에서 운송을 용이하게 하는 추가 프레임 상단 롤러가 있는 후면 고정 휠.
Wesco 핸드 윈치 리프터는 알루미늄/강철 구조로 되어 있어 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이러한 수동식 리프트는 2인치에서 165.5인치 사이의 리프팅 높이에서 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 특징입니다. Wesco 핸드 윈치 리프터에는 전면 스위블 및 수평 위치에서 운송을 용이하게 하는 추가 프레임 상단 롤러가 있는 후면 고정 휠.
밸류 리프트 스태커
Wesco의 유압식 리프트 스태커는 최대 880lb의 적재 및 적재에 사용됩니다.이 장치에는 제어 된 기동성을 위해 브레이크가있는 8.5 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 19.5 개의 폴리 우레탄 경질 휠이 장착되어 있습니다. 발로 작동하는 유압 펌프는 플랫폼 또는 포크를 올리거나 내리기 때문에 하중이 쉽게 미끄러집니다. 이 스태커는 XNUMX-XNUMX 인치 범위 내에서 조정할 수 있으며 크롬 도금 레일, 핸들 및 플랫폼과 함께 제공됩니다.
Wesco의 유압식 리프트 스태커는 최대 880lb의 적재 및 적재에 사용됩니다.이 장치에는 제어 된 기동성을 위해 브레이크가있는 8.5 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 19.5 개의 폴리 우레탄 경질 휠이 장착되어 있습니다. 발로 작동하는 유압 펌프는 플랫폼 또는 포크를 올리거나 내리기 때문에 하중이 쉽게 미끄러집니다. 이 스태커는 XNUMX-XNUMX 인치 범위 내에서 조정할 수 있으며 크롬 도금 레일, 핸들 및 플랫폼과 함께 제공됩니다.
트리플 트럭
Wesco 트리플 트럭은 창고, 가공 시설 및 부두에서 저하 중 및 중하 중화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 35 갤런, 45 갤런 및 85 갤런 강철 / 폴리머 / 섬유 드럼을 처리 할 수 있으며 261162 조절 식 포크 부착물 및 261163 슬립 온 플랫폼 부착물과 호환됩니다. 드럼을 들어 올리고 내리기위한 자동 브레이크 기능이있는 수동 작동 윈치와 바퀴 잠금 장치 및 페달 활성화 신호가있는 10 개의 견고한 XNUMX 인치 솔리드 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 또한 레버 작동 식 아우 트리거 조정 메커니즘을 제공하여 최대 부하 상태에서도 각도 방향을 조정할 수 있습니다.
Wesco 트리플 트럭은 창고, 가공 시설 및 부두에서 저하 중 및 중하 중화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 35 갤런, 45 갤런 및 85 갤런 강철 / 폴리머 / 섬유 드럼을 처리 할 수 있으며 261162 조절 식 포크 부착물 및 261163 슬립 온 플랫폼 부착물과 호환됩니다. 드럼을 들어 올리고 내리기위한 자동 브레이크 기능이있는 수동 작동 윈치와 바퀴 잠금 장치 및 페달 활성화 신호가있는 10 개의 견고한 XNUMX 인치 솔리드 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 또한 레버 작동 식 아우 트리거 조정 메커니즘을 제공하여 최대 부하 상태에서도 각도 방향을 조정할 수 있습니다.
더 알아보기
- HVAC 제어 장치
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 커뮤니케이션
- 스테인리스 강
- 스트레이트 라인 액션 클램프
- 와셔
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 레이저 안경 및 고글
- DC 팬
- GEORG FISCHER PVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
- WESTWARD 표준 메트릭 래칫 조합 렌치
- WHITE-RODGERS 팬 / 제한 제어, 삽입 유형
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 라이저, 스피곳 입구 x Mipt 출구 멀티 엘보
- EATON CH 시리즈 서지 차단기
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 플러그인 어댑터
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 브론즈 베어링, 폐기물 팩 씰
- WEG ODP 사각 얼굴 높은 서비스 팩터 풀 및 스파 단일 위상 펌프 모터
- CHICAGO PNEUMATIC 고정식 전기 공기 압축기
- QUIETCOOL 다락방 배기 팬