항목 | 트리플 트럭 |
Base | 스탠다드 |
Dia 내부의 기본 다리. | 19 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 59 " |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
색상 | 빨간색 |
드럼 용량 | 30 ~ 85 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
포크 길이 | 26.75 " |
포크 너비 | 19.5 " |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 3" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 4" |
리프팅 높이 포크 | 62 " |
최대 리프팅 높이. | 69 " |
최소 리프팅 높이 | 4" |
부하 용량 | 750의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 70.75 " |
전체 길이 | 1/4 "암 x 1/4"수 |
전체 폭 | 30 " |
에서 제공 | 수동 윈치 |
뒷바퀴 Dia. | 10 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 단단한 고무 |
선박 중량 (kg) | 100.8 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.