WESCO 핸드 윈치 리프트
Wesco 핸드 윈치 리프트는 제품을 선반으로 옮기고 사무실 장비를 옮기고 천장 및 벽 기구를 설치하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | Base | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273511 | 24 " | Fixed | 71 " | 3.5 " | 500의 파운드 | 35 " | 68 " | 35 " | ₩ 2,796,741 | |
A | 273510 | 24 " | Fixed | 120.5 " | 3.5 " | 400의 파운드 | 35 " | 68 " | 35 " | ₩ 2,752,183 | |
B | 273513 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 120.5 " | 2" | 400의 파운드 | 43 " | 68 " | 43 " | ₩ 3,371,989 | |
C | 273515 | 29 " | 카운터 밸런스 스 트래들 | 140 " | 2" | 350의 파운드 | 47 " | 68 " | 47 " | ₩ 3,273,021 | |
C | 273517 | 29 " | 카운터 밸런스 스 트래들 | 71 " | 2" | 500의 파운드 | 47 " | 68 " | 47 " | ₩ 3,031,789 | |
B | 273512 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 165.5 " | 2" | 350의 파운드 | 43 " | 79 " | 43 " | ₩ 3,567,403 | RFQ
|
B | 273514 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 71 " | 2" | 500의 파운드 | 43 " | 68 " | 43 " | ₩ 3,354,234 | |
C | 273516 | 29 " | 카운터 밸런스 스 트래들 | 120.5 " | 2" | 400의 파운드 | 47 " | 68 " | 47 " | ₩ 3,736,243 |
핸드 윈치 리프트
Wesco 핸드 윈치 리프터는 알루미늄/강철 구조로 되어 있어 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이러한 수동식 리프트는 2인치에서 165.5인치 사이의 리프팅 높이에서 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 특징입니다. Wesco 핸드 윈치 리프터에는 전면 스위블 및 수평 위치에서 운송을 용이하게 하는 추가 프레임 상단 롤러가 있는 후면 고정 휠.
특징
- Wesco 핸드 윈치 리프트는 알루미늄/강철 구조로 되어 있으며 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
- 이 수동 작동식 리프트에는 2~165.5인치 범위의 리프팅 높이에 대해 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 있습니다.
- Wesco 핸드 윈치 리프터에는 수평 위치에서 운송을 용이하게 하기 위해 추가 프레임 상단 롤러가 있는 전면 회전 및 후면 고정 휠이 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
이 Wesco 핸드 윈치 리프트에서 프레임 상단 롤러의 이점은 무엇입니까?
핸드 윈치 리프트의 상단 프레임 롤러는 운송을 위해 트럭을 수평으로 놓는 것을 용이하게 합니다.
이 핸드 윈치 리프트의 리프팅 용량은 얼마입니까?
이 핸드 윈치 리프트의 리프팅 용량은 350~500lb입니다.
Wesco 핸드 윈치 리프트의 포크 길이와 폭은 어떻게 됩니까?
이 핸드 윈치 리프트는 22.5인치의 포크 길이와 4인치의 포크 너비를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 선반
- 압력 및 진공 게이지
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 타워 라이트 어셈블리
- 스틸 울
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 하드웨어
- 특수연마재
- CADDY INDUSTRIAL SALES J 행거
- MULTIFAN 수직 재순환 팬
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- WATTS ICV-125-2-2-T 시리즈 주철 웨이퍼 체크 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MITUTOYO 와셔
- SLOAN 컨트롤 스톱 수리 키트
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, MXL 080인치 피치
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5914 시리즈