WATTS ICV-125-2-2-T 시리즈 주철 웨이퍼 체크 밸브
필터
바디 재질 : 주철 , 신체 패턴: 직진 , 바디 스타일: 직진 , 디스크 재질: 알루미늄 브론즈 , 입구 연결: 웨이퍼 , 인레트 유형: 웨이퍼 , 최대. 일의 압박감: 200 PSI , 제조사 시리즈: ICV-125-2-2-T , 콘센트 연결: 웨이퍼 , 출구 유형: 웨이퍼 , 시트 재질: EPDM
스타일 | 모델 | 디스크 타입 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 출구 크기 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ICV-125-2-2-T 4 | 더블 디스크 웨이퍼 | 4" | -40도 F | 4" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 1,687,980 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 2 | 웨이퍼 | 2" | -40도 F | 2" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 799,260 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 6 | 웨이퍼 | 6" | -40도 F | 6" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 3,000,116 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 2 1/2 | 웨이퍼 | 2-1 / 2 " | -40도 F | 2-1 / 2 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 1,266,832 | RFQ
|
B | ICV-125-2-2-T 3 | 웨이퍼 | 3" | -40 ° F | 3" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 1,332,520 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 8 | 웨이퍼 | 8" | -40도 F | 8" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 4,616,780 | |
A | ICV-125-2-2-T 12 | 웨이퍼 | 12 " | -40도 F | 12 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 9,790,508 | |
A | ICV-125-2-2-T 5 | 웨이퍼 | 5" | -40도 F | 5" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 2,741,984 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 10 | 웨이퍼 | 10 " | -40도 F | 10 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 7,306,656 |
ICV-125-2-2-T 시리즈 주철 웨이퍼 체크 밸브
Watts ICV-125-2-2-T 시리즈 웨이퍼 체크 밸브는 산업용 및 상업용 HVAC 설정에서 수관 내 유체 역류 및 수격 현상을 제어하는 데 이상적입니다. 최대 200 PSI의 압력을 견딜 수 있으며 EPDM 시트가 장착되어 누출 방지 기밀 밀봉을 보장합니다. 이 체크 밸브는 구조적 강성과 내부식성을 위해 주철 몸체를 특징으로 합니다. PTFE 베어링, 디스크 플레이트, 힌지 및 스톱 핀, 강철 플러그, 아이 볼트 및 스테인리스 스틸 스프링이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 마커
- 종료 장치
- 덕트 형 흄 후드
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 진공 수분 분리기
- 파이프/튜브/절연
- 싱크대/급수대
- 배관용품
- 천장 타일 및 단열재
- 텐셔너 및 타이트 너
- INGERSOLL-RAND 3 "훅 앤 루프 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- WERA TOOLS 육각 드라이버 파워 비트
- START INTERNATIONAL 코어 홀더
- ADB HOIST RINGS MFG. 하단 와셔
- GRAINGER 휠
- SMC VALVES Syj5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL DKL 시리즈 보행형 도크 사다리
- VESTIL SWCP 시리즈 사이드와인더 코드 보호기, 회색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기