항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 직진 |
디스크 재료 | 알루미늄 브론즈 |
디스크 타입 | 웨이퍼 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 웨이퍼 |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
Mfr. 시리즈 | ICV-125-2-2-T |
최소 온도 | -40도 F |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 웨이퍼 |
압력 등급 | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP |
시트 재질 | EPDM |
모델 | 디스크 타입 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 출구 크기 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICV-125-2-2-T 2 | 웨이퍼 | 2" | -40도 F | 2" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 799,260 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 2 1/2 | 웨이퍼 | 2-1 / 2 " | -40도 F | 2-1 / 2 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 1,266,832 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 5 | 웨이퍼 | 5" | -40도 F | 5" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 2,741,984 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 8 | 웨이퍼 | 8" | -40도 F | 8" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 4,616,780 | |
ICV-125-2-2-T 10 | 웨이퍼 | 10 " | -40도 F | 10 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 7,306,656 | |
ICV-125-2-2-T 12 | 웨이퍼 | 12 " | -40도 F | 12 " | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 9,790,508 | |
ICV-125-2-2-T 4 | 더블 디스크 웨이퍼 | 4" | -40도 F | 4" | 13.8도 C Bar에서 66 Bar CWP | ₩ 1,687,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.