항목 | 핸드 윈치 리프트 트럭 |
Base | 카운터 밸런스 스 트래들 |
포크 길이 | 22.5 " |
포크 너비 | 4" |
최대 리프팅 높이. | 120.5 " |
최소 리프팅 높이 | 2" |
부하 용량 | 400의 파운드 |
로드 센터 | 11.25 " |
자재 | 알루미늄 / 스틸 |
전반적인 깊이 | 47 " |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 47 " |
전체 폭 | 29 " |
에서 제공 | 핸드 윈치 |
선박 중량 (kg) | 177.3 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | Base | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273510 | 24 " | Fixed | 120.5 " | 3.5 " | 400의 파운드 | 35 " | 68 " | 35 " | ₩ 2,752,183 | ||
273511 | 24 " | Fixed | 71 " | 3.5 " | 500의 파운드 | 35 " | 68 " | 35 " | ₩ 2,796,741 | ||
273512 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 165.5 " | 2" | 350의 파운드 | 43 " | 79 " | 43 " | ₩ 3,567,403 | RFQ
| |
273513 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 120.5 " | 2" | 400의 파운드 | 43 " | 68 " | 43 " | ₩ 3,371,989 | ||
273514 | 29 " | 조절 가능한 스 트래들 | 71 " | 2" | 500의 파운드 | 43 " | 68 " | 43 " | ₩ 3,354,234 | ||
273515 | 29 " | 카운터 밸런스 스 트래들 | 140 " | 2" | 350의 파운드 | 47 " | 68 " | 47 " | ₩ 3,273,021 | ||
273517 | 29 " | 카운터 밸런스 스 트래들 | 71 " | 2" | 500의 파운드 | 47 " | 68 " | 47 " | ₩ 3,031,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.