AQUATROL SAFETY VALVES 740 Series Brass/Bronze/Stainless Steel Safety Relief Valve
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 테스트 레버 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740GF-M1A-15 | 15의 PSI | 2" | 2" | 10.25 " | 10.25 " | 가능 | ₩ 988,452 | |
A | 740EF-M1A-15 | 15의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 435,575 | |
B | 740DC-M2L-15 | 15의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 | |
A | 740DF-M1A-15 | 15의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 380,082 | |
B | 740GF-M2L-15 | 15의 PSI | 2" | 2" | 10.625 " | 10.625 " | 아니 | ₩ 1,085,175 | |
B | 740EF-M2L-15 | 15의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 435,540 | |
A | 740DC-M1A-15 | 15의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 335,930 | |
B | 740FG-M2L-15 | 15의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 618,590 | |
B | 740DF-M2L-15 | 15의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 359,327 | |
A | 740FH-M1A-15 | 15의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 524,142 | |
A | 740FG-M1A-15 | 15의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 627,865 | |
B | 740FH-M2L-15 | 15의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 524,422 | |
B | 740GF-M2L-25 | 25의 PSI | 2" | 2" | 10.625 " | 10.625 " | 아니 | ₩ 1,085,175 | |
B | 740EF-M2L-25 | 25의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 435,540 | |
A | 740EF-M1A-25 | 25의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 435,575 | |
A | 740FH-M1A-25 | 25의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 524,142 | |
B | 740FH-M2L-25 | 25의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 524,422 | |
B | 740DF-M2L-25 | 25의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 359,327 | |
B | 740DC-M2L-25 | 25의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 | |
B | 740FG-M2L-25 | 25의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 618,590 | |
A | 740GF-M1A-25 | 25의 PSI | 2" | 2" | 10.25 " | 10.25 " | 가능 | ₩ 988,452 | |
A | 740DC-M1A-25 | 25의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 335,930 | |
A | 740DF-M1A-25 | 25의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 380,082 | |
A | 740FG-M1A-25 | 25의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 627,865 | |
A | 740GF-M1A-30 | 30의 PSI | 2" | 2" | 10.25 " | 10.25 " | 가능 | ₩ 988,452 | |
A | 740DF-M1A-30 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 380,082 | |
A | 740FG-M1A-30 | 30의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 627,865 | |
A | 740FH-M1A-30 | 30의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 524,142 | |
B | 740DF-M2L-30 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 359,327 | |
A | 740DC-M1A-30 | 30의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 335,930 | |
B | 740GF-M2L-30 | 30의 PSI | 2" | 2" | 10.625 " | 10.625 " | 아니 | ₩ 1,085,175 | |
B | 740FG-M2L-30 | 30의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 618,590 | |
B | 740EF-M2L-30 | 30의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 435,540 | |
B | 740FH-M2L-30 | 30의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 524,422 | |
B | 740DC-M2L-30 | 30의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 | |
A | 740EF-M1A-30 | 30의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 435,575 | |
B | 740GF-M2L-40 | 40의 PSI | 2" | 2" | 10.625 " | 10.625 " | 아니 | ₩ 1,085,175 | |
B | 740EF-M2L-40 | 40의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 435,540 | |
B | 740FH-M2L-40 | 40의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 524,422 | |
B | 740FG-M2L-40 | 40의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 618,590 | |
B | 740DF-M2L-40 | 40의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 359,327 | |
B | 740DC-M2L-40 | 40의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 | |
A | 740GF-M1A-40 | 40의 PSI | 2" | 2" | 10.25 " | 10.25 " | 가능 | ₩ 988,452 | |
A | 740EF-M1A-40 | 40의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 435,575 | |
A | 740DF-M1A-40 | 40의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 380,082 | |
A | 740FH-M1A-40 | 40의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 524,142 | |
A | 740DC-M1A-40 | 40의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 335,930 | |
A | 740FG-M1A-40 | 40의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 627,865 | |
A | 740DC-M1A-50 | 50의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 335,930 | |
B | 740FH-M2L-50 | 50의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 524,422 | |
B | 740DF-M2L-50 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 359,327 | |
A | 740GF-M1A-50 | 50의 PSI | 2" | 2" | 10.25 " | 10.25 " | 가능 | ₩ 988,452 | |
A | 740FH-M1A-50 | 50의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 524,142 | |
A | 740EF-M1A-50 | 50의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 435,575 | |
A | 740FG-M1A-50 | 50의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 가능 | ₩ 627,865 | |
B | 740DC-M2L-50 | 50의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 | |
B | 740FG-M2L-50 | 50의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 9.25 " | 9.25 " | 아니 | ₩ 618,590 | |
B | 740GF-M2L-50 | 50의 PSI | 2" | 2" | 10.625 " | 10.625 " | 아니 | ₩ 1,085,175 | |
A | 740DF-M1A-50 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 7.375 " | 7.375 " | 가능 | ₩ 380,082 | |
B | 740EF-M2L-50 | 50의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 435,540 | |
B | 740DC-M2L-60 | 60의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7.375 " | 7.375 " | 아니 | ₩ 335,685 |
740 시리즈 황동/청동/스테인리스 스틸 안전 릴리프 밸브
Aquatrol 740 시리즈 안전 릴리프 밸브는 압력이 스트레스 한계를 초과할 때 열리도록 설계되어 화재 사고나 시스템 고장으로부터 펌프와 파이프라인을 보호합니다. 이 장치는 강도, 연성, 가단성 및 내부식성을 위한 황동/청동 본체와 가압 시스템에 플랜지로 연결된 풀 노즐 디자인이 특징입니다. 그들은 시트 견고성을 강화하고 주변 작동 조건에서 흐름을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 디스크와 유체 출구를 제어하기 위한 조정 가능한 노즐 링과 더 통합됩니다. ASME 섹션 VIII 표준을 충족하며 공기/가스, 액체 및 증기 응용 분야에 이상적입니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 다양한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽돌 흙손 및 턱 포인터
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 졸라 매는 끈 쓰레기 봉투
- 호텔 도어 래치
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 에어필터
- 자동차 리프팅 도구
- 차량외장 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- EAGLE 유형 II 안전 캔
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 125W
- STRONG HOLD 다중 교대 워크 벤치
- EXTECH 정밀 밀리 옴 미터 옴
- GRAINGER 바닥 마킹 테이프, 롤
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 핀 중지
- WRIGHT TOOL Striking Face 박스 렌치, 스트레이트 핸들, 12포인트
- SAFEWAY 먼지 플러그
- MORSE DRUM 링크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CSFS 일체형 웜기어 감속기