항목 | 유압 스태커 |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 25.5 " |
포크 너비 | 4" |
최대 리프팅 높이. | 47 " |
최소 리프팅 높이 | 3.5 " |
부하 용량 | 880의 파운드 |
로드 센터 | 12.75 " |
전체 높이 | 55 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 22.5 " |
에서 제공 | 유압식 풋 펌프 |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
UPC | 678655668540 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 8.5 "- 19.5" |
포크 사이 폭 | 0.5 "- 11.5" |
선박 중량 (kg) | 80.1 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.