PELICAN 마린 체스트 쿨러
펠리칸 마린 체스트 쿨러는 운송에 이상적이며 열이 쿨러에 들어가는 것을 방지하여 음식과 음료를 오랫동안 차갑게 유지합니다. 이러한 Pelican 해양 냉각기는 낚시, 보트 타기 및 캠핑과 같은 수성 활동에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 바디 컬러 | 생산 능력 | 자재 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 95QT | 탄 | 95 개 qt. | 폴리에틸렌 | - | ₩ 1,186,657 | |
B | 250QT | 탄 | 250 개 qt. | 폴리에틸렌 | - | ₩ 1,944,389 | |
C | 150QT | 탄 | 150 개 qt. | 폴리에틸렌 | - | ₩ 1,460,060 | |
D | 250QT | 백 | 250 개 qt. | 폴리에틸렌 | - | ₩ 1,944,389 | |
E | 50Q-1-WHTGRY | 백 | 50.0 개 qt. | 플라스틱 | 37-48 | ₩ 707,210 | |
F | 95QT | 백 | 95 개 qt. | 폴리에틸렌 | - | ₩ 1,211,157 | |
G | 30Q-1-WHTGRY | 백 | 30.0 개 qt. | 플라스틱 | 25-36 | ₩ 556,885 | |
H | 70Q-1-WHTGRY | 백 | 70.0 개 qt. | 플라스틱 | 49-99 | ₩ 819,175 |
특징
- Pelican 선박용 체스트 쿨러는 절연 및 내부식성을 위해 2인치 두께의 폴리우레탄으로 덮인 플라스틱으로 제작되었습니다.
- 그들은 물고기 무게를 측정하고 음식, 공급품의 무게를 결정하고 다른 장비의 무게를 측정하기 위해 뚜껑에 물고기 비늘을 통합했습니다.
- 부착된 듀얼 핸들 시스템은 사용자에게 향상된 휴대성과 편의성을 제공합니다.
- 이 Pelican 선박 냉각기는 강화된 보호 및 효율성을 위해 고정 장치가 몰딩되어 있습니다.
자주하는 질문
Pelican 선박 냉각기는 어떻게 유지 관리할 수 있습니까?
- 쿨러를 정기적으로 청소하여 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 먼지, 때 또는 박테리아가 쌓이지 않도록 하십시오.
- Pelican 마린 체스트 쿨러의 단열재 및 기타 구성 요소를 보호하려면 사용하지 않을 때 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
이 해양 체스트 쿨러는 전체 용량에서 안정적입니까?
예, 안정성을 높이고 손상으로부터 표면을 보호하기 위해 미끄럼 방지 및 자국이 남지 않는 돌출 다리가 장착되어 있습니다.
Pelican 선박용 체스트 쿨러에는 어떤 유형의 플러그가 사용됩니까?
- 경사 배수
- 연결된 스레드 플러그
Pelican 마린 체스트 쿨러를 고정할 수 있습니까?
예, 누름 버튼 걸쇠가 있어서 내용물이 흘러내리지 않도록 고정하는 데 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 플로트 밸브
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
- 일회용 내화성작업복
- 공기압 도구
- 골재 테스터
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 연마재 장착 지점
- FRIEDRICH 공기 청정기 액세서리
- WEARWELL 570 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- GUARDAIR 조립 된 바디 주물
- PETERSEN PRODUCTS 후퇴 시스템
- BATTERY DOCTOR 유리 퓨즈
- COOPER B-LINE 오픈 덕트 불평등 플랜지 랙
- EATON FDP 유형 커넥터 키트
- VESTIL CASE 시리즈 보관 케이스
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, 단상 범용 모터
- BOSTON GEAR 700 시리즈 SRF 웜기어 감속기