WESCO 밸류 리프트 스태커
스타일 | 모델 | 항목 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272940 | 유압 스태커 | 47 " | 55 " | 36 " | 22.5 " | ₩ 1,919,667 | |
A | 272941 | 유압 스태커 | 59 " | 70 " | 37 " | 22.5 " | ₩ 2,223,556 | |
B | 272942 | 플랫폼 데크 | - | 1" | 26 " | 22 " | ₩ 257,956 |
밸류 리프트 스태커
Wesco의 유압식 리프트 스태커는 최대 880lb의 적재 및 적재에 사용됩니다.이 장치에는 제어 된 기동성을 위해 브레이크가있는 8.5 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 19.5 개의 폴리 우레탄 경질 휠이 장착되어 있습니다. 발로 작동하는 유압 펌프는 플랫폼 또는 포크를 올리거나 내리기 때문에 하중이 쉽게 미끄러집니다. 이 스태커는 XNUMX-XNUMX 인치 범위 내에서 조정할 수 있으며 크롬 도금 레일, 핸들 및 플랫폼과 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모니터
- 회전 보관함 액세서리
- 스트랩 렌치
- 러그 너트 렌치
- 로프 배리어 액세서리
- 펌프 모터
- 특수 AC 모터
- 용기 및 용기
- 전기 박스
- 타이어와 휠
- AIR HANDLER 팬 덮개 필터, 폴리 에스테르
- LITHONIA LIGHTING 컨버터 Quick-Flex Qc 120v
- LISLE Jiffy-Tite 연결 해제
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 밸브 시트
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 높이 조절 가능
- ANVIL 헤비 듀티 가드 사다리 가로대
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수평 3방향 전체 포트 볼 밸브, 플랜지, FKM
- LITHONIA LIGHTING 지역 및 도로 설비
- FANTECH RTS 시리즈 푸시버튼 타이머
- HUMBOLDT ISO 테스트 스크린 트레이 및 천