WESCO 트리플 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261162 | 조정 가능한 포크 | 750 | - | 26.75 " | 3" | ₩ 167,580 | |
B | 261161 | 게이터 그립 | 750 | 33 " | 12 " | 16 " | ₩ 1,347,970 | |
C | 261163 | 플랫폼 리프트 | 750 | - | 28.125 " | 21.25 " | ₩ 350,165 | |
B | 261160 | 트리플 트럭 | 750의 파운드 | 70.75 " | 1/4 "암 x 1/4"수 | 30 " | ₩ 3,806,230 | RFQ
|
트리플 트럭
Wesco 트리플 트럭은 창고, 가공 시설 및 부두에서 저하 중 및 중하 중화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 35 갤런, 45 갤런 및 85 갤런 강철 / 폴리머 / 섬유 드럼을 처리 할 수 있으며 261162 조절 식 포크 부착물 및 261163 슬립 온 플랫폼 부착물과 호환됩니다. 드럼을 들어 올리고 내리기위한 자동 브레이크 기능이있는 수동 작동 윈치와 바퀴 잠금 장치 및 페달 활성화 신호가있는 10 개의 견고한 XNUMX 인치 솔리드 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 또한 레버 작동 식 아우 트리거 조정 메커니즘을 제공하여 최대 부하 상태에서도 각도 방향을 조정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 디스펜서
- 라디에이터 특수 도구
- Upblast 원심 지붕 통풍기
- 왁스 및 클리너
- 알루미늄 앵글 스톡
- 워터 히터
- 실험실 여과
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 도어 및 도어 프레임
- APPROVED VENDOR 풀리 블록
- 3M 플랩 디스크, 세라믹, 유형 29
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, 5H, 미터법 거친
- GENERAL PIPE CLEANERS 드레인 루터 시리즈 드레인 클리너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- Cementex USA 나사 고정 드라이버
- DIGILOCK 전자 열쇠가 없는 자물쇠
- EBM-PAPST 축 팬
- ANSELL 87-208 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- NIBCO 플러그가 있는 DWV 테스트 티, PVC