WESCO 드럼 돌리 최대 1000lb 용량의 드럼을 운반하는 데 사용되는 알루미늄, 폴리 프로필렌 및 스틸 드럼 돌리. 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼과 함께 사용 가능
최대 1000lb 용량의 드럼을 운반하는 데 사용되는 알루미늄, 폴리 프로필렌 및 스틸 드럼 돌리. 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼과 함께 사용 가능
드럼 돌리는 바닥 수준에서 비어 있거나 가득 찬 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 드럼 돌리를 제공합니다. 비행기...자세히 보기
스테인리스 드럼 돌리
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 분말 코팅 마감 처리된 완전 용접 구조로 되어 있으며 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. 이 FM 승인 드럼 돌리는 XNUMX인치 스위블 캐스터가 있어 안정성과 이동성이 더 뛰어납니다. Wesco 드럼 돌리에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 있는 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 분말 코팅 마감 처리된 완전 용접 구조로 되어 있으며 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. 이 FM 승인 드럼 돌리는 XNUMX인치 스위블 캐스터가 있어 안정성과 이동성이 더 뛰어납니다. Wesco 드럼 돌리에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 있는 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
특수 돌리
Wesco 드럼 돌리에는 배수 플러그와 T-손잡이가 있으며 섬유, 플라스틱 및 강철 드럼을 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이 돌리에는 3인치 경질 고무 회전 캐스터가 장착되어 있으며 최대 30lb 용량의 55 및 900갤런 산업용 드럼을 처리할 수 있습니다. 일부 알루미늄 및 스틸 드럼 돌리는 단단한 바닥이 있어 소량의 엎지름 또는 누수 및 탈착식 배수구 역할을 합니다. 카트에서 유출물을 배출하기 위한 플러그. 원형 및 사각형 모양의 다양한 Wesco 특수 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 돌리에는 배수 플러그와 T-손잡이가 있으며 섬유, 플라스틱 및 강철 드럼을 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이 돌리에는 3인치 경질 고무 회전 캐스터가 장착되어 있으며 최대 30lb 용량의 55 및 900갤런 산업용 드럼을 처리할 수 있습니다. 일부 알루미늄 및 스틸 드럼 돌리는 단단한 바닥이 있어 소량의 엎지름 또는 누수 및 탈착식 배수구 역할을 합니다. 카트에서 유출물을 배출하기 위한 플러그. 원형 및 사각형 모양의 다양한 Wesco 특수 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
30/55갤런 드럼용 드럼 돌리, 900파운드 용량, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240201 | AG7HGB | ₩ 283,843 |
자주 묻는 질문
이 돌리는 어떤 크기의 드럼을 수용할 수 있나요?
이 Wesco 돌리의 개방형 기본 설계를 통해 30, 55 및 85갤런 드럼을 수용할 수 있습니다.
Wesco 드럼 돌리와 호환되는 드럼은 어떤 종류인가요?
플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 운반하는 데 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 도관 피팅 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 온도계/습도계
- 전압 레귤레이션
- 지붕이기
- 타일 플로트
- 송신기 표시
- 유압 베인 펌프
- 개인 눈 세척 스테이션
- 흡연 대피소
- TOUGH GUY 유리 섬유 막대 3/8 Npt
- IDEAL 와이어코넥터 크림프
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 물관
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- GASTON MILLE 괴물 안전화
- TEADIT 2421 라미얀 압축 패킹 씰, PTFE 함침
- SANDVIK COROMANT 범용 칩 프리 나사 성형 탭
- HOSHIZAKI 티셔츠
- CORBIN 조합 자물쇠