항목 | 드럼 돌리 |
지름 | 19 |
드럼 용량 | 30 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
내부 Dia. | 19 " |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 24 " |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 24 " |
제품 데이터 시트 | wesco-240029.pdf |
타입 | 일주 |
휠 재질 | 단단한 고무 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.