WESCO 전동 팔레트 잭 차고 및 창고에서 팔레트를 들어 올리고 이동하기위한 모터 구동 및 수동 작동 식 팔레트 잭. 최대 부하 용량이 8lb 인 12, 24 및 4400V 변형으로 제공
차고 및 창고에서 팔레트를 들어 올리고 이동하기위한 모터 구동 및 수동 작동 식 팔레트 잭. 최대 부하 용량이 8lb 인 12, 24 및 4400V 변형으로 제공
전동 팔레트 트럭 스태커
Wesco 동력 팔레트 트럭 스태커는 더블 팔레트를 쌓고 처리하는 데 사용되며 주문 피킹 및 수평 운송 서비스에도 사용됩니다. 이 장치에는 정전시 원치 않는 움직임을 방지하기위한 자동 데드 맨 기능이있는 전자기 디스크 브레이크가 있습니다. 12 개의 79V / 2200Ah 배터리로 구동되어 초당 1.36 인치의 최대 리프트 속도로 최대 XNUMXlb의 부하를 처리합니다.
Wesco 동력 팔레트 트럭 스태커는 더블 팔레트를 쌓고 처리하는 데 사용되며 주문 피킹 및 수평 운송 서비스에도 사용됩니다. 이 장치에는 정전시 원치 않는 움직임을 방지하기위한 자동 데드 맨 기능이있는 전자기 디스크 브레이크가 있습니다. 12 개의 79V / 2200Ah 배터리로 구동되어 초당 1.36 인치의 최대 리프트 속도로 최대 XNUMXlb의 부하를 처리합니다.
경부 하 구동 워키 팔레트 트럭
Wesco 경량 전동 워키 팔레트 트럭은 포장된 표면이나 매끄러운 표면에서 무거운 화물을 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 트럭은 12개의 79V/1.36Ah 배터리로 구동되어 초당 3300인치의 리프트 속도를 제공합니다. 정전 시 작업자의 안전을 보장하기 위해 전자기 디스크 브레이크 및 자동 데드맨 기능이 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 21.5lb인 이 워키 팔레트 트럭은 26.5 및 XNUMX 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 경량 전동 워키 팔레트 트럭은 포장된 표면이나 매끄러운 표면에서 무거운 화물을 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 트럭은 12개의 79V/1.36Ah 배터리로 구동되어 초당 3300인치의 리프트 속도를 제공합니다. 정전 시 작업자의 안전을 보장하기 위해 전자기 디스크 브레이크 및 자동 데드맨 기능이 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 21.5lb인 이 워키 팔레트 트럭은 26.5 및 XNUMX 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
반전기 팔레트 트럭
Wesco 반전기 팔레트 트럭은 2200 - 1.6mph의 속도 범위에서 최대 2.4lb의 화물을 옮길 수 있습니다. 포크를 들어올리기 위한 루프 모양의 펌프 핸들과 스로틀이 해제되거나 핸들이 수평/수직 임계값 내에 있을 때 활성화되는 자동 제동 장치가 있습니다. 이 장치는 쉬운 탐색을 위한 61도 조향 반경과 높은 탄력성과 충격 흡수를 위한 폴리우레탄 휠을 특징으로 합니다. 20.5인치 및 27인치 너비 변형으로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 반전기 팔레트 트럭은 2200 - 1.6mph의 속도 범위에서 최대 2.4lb의 화물을 옮길 수 있습니다. 포크를 들어올리기 위한 루프 모양의 펌프 핸들과 스로틀이 해제되거나 핸들이 수평/수직 임계값 내에 있을 때 활성화되는 자동 제동 장치가 있습니다. 이 장치는 쉬운 탐색을 위한 61도 조향 반경과 높은 탄력성과 충격 흡수를 위한 폴리우레탄 휠을 특징으로 합니다. 20.5인치 및 27인치 너비 변형으로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
등받이
Wesco 등받이는 부하가 장비 운전자쪽으로 떨어지는 것을 방지합니다. 그들은 바닥의 소음과 스트레스를 줄이기 위해 몰드 온 폴리 우레탄 휠을 가지고 있으며, 현장에서 개조 할 수있는 능력과 함께 드릴링없이 쉽게 부착 할 수 있습니다. 다양한 등받이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 등받이는 부하가 장비 운전자쪽으로 떨어지는 것을 방지합니다. 그들은 바닥의 소음과 스트레스를 줄이기 위해 몰드 온 폴리 우레탄 휠을 가지고 있으며, 현장에서 개조 할 수있는 능력과 함께 드릴링없이 쉽게 부착 할 수 있습니다. 다양한 등받이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
3 in 1 가드 어댑터
Wesco 3-in-1 가드 어댑터는 Wesco CPI 및 CP3 팔레트 트럭과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 자재 취급 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 고유한 디자인으로 인해 상자 가드, 우유 상자 가드 및 스키드 어댑터로 각각 사용하기 위해 수직, 확장 및 수평으로 배치할 수 있습니다. 전체 길이는 3인치에서 63인치까지 가능합니다. Raptor Supplies.
Wesco 3-in-1 가드 어댑터는 Wesco CPI 및 CP3 팔레트 트럭과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 자재 취급 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 고유한 디자인으로 인해 상자 가드, 우유 상자 가드 및 스키드 어댑터로 각각 사용하기 위해 수직, 확장 및 수평으로 배치할 수 있습니다. 전체 길이는 3인치에서 63인치까지 가능합니다. Raptor Supplies.
디럭스 라이트 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
Wesco 디럭스 워키 팔레트 트럭은 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하기 위해 창고와 창고에서 사용됩니다. 이 경량 팔레트 트럭은 작업자 부상을 방지하는 후방 안전 버튼과 작업 현장 주변에서 쉽게 기동할 수 있는 205도 조향 반경을 갖추고 있습니다. 충격을 흡수하고 바닥의 응력 집중을 줄이기 위해 폴리우레탄 바퀴로 안내됩니다. 변형은 65인치 및 72인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 디럭스 워키 팔레트 트럭은 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하기 위해 창고와 창고에서 사용됩니다. 이 경량 팔레트 트럭은 작업자 부상을 방지하는 후방 안전 버튼과 작업 현장 주변에서 쉽게 기동할 수 있는 205도 조향 반경을 갖추고 있습니다. 충격을 흡수하고 바닥의 응력 집중을 줄이기 위해 폴리우레탄 바퀴로 안내됩니다. 변형은 65인치 및 72인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
헤비 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
Wesco 대형 전동 워키 팔레트 트럭은 초당 4400 인치의 최대 속도로 하중 (최대 1.36lb)을 들어올 리도록 설계되었습니다. 이 장치는 전자기 디스크 브레이크를 사용하여 원치 않는 움직임을 방지하고 최대 8 인치까지 지게차를 허용합니다. 손쉬운 조작을 위해 65.5 인치 회전 반경을 제공하며 우수한 탄성 기억력과 습기, 오존 및 햇빛에 대한 저항력을 위해 폴리 우레탄 휠과 함께 제공됩니다. 폭이 21.5 인치 및 26.5 인치 인 다양한 워키 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 대형 전동 워키 팔레트 트럭은 초당 4400 인치의 최대 속도로 하중 (최대 1.36lb)을 들어올 리도록 설계되었습니다. 이 장치는 전자기 디스크 브레이크를 사용하여 원치 않는 움직임을 방지하고 최대 8 인치까지 지게차를 허용합니다. 손쉬운 조작을 위해 65.5 인치 회전 반경을 제공하며 우수한 탄성 기억력과 습기, 오존 및 햇빛에 대한 저항력을 위해 폴리 우레탄 휠과 함께 제공됩니다. 폭이 21.5 인치 및 26.5 인치 인 다양한 워키 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특수 헤비 듀티 세미 전동 팔레트 트럭, 용량 3300파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273289 | AG7JCF | ₩ 10,832,805 |
동력 식 스케일 팔레트 트럭, 2900 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273384 | AG7JBQ | ₩ 17,312,832 |
더 알아보기
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 윈치
- 텐셔너 및 타이트 너
- 밀링 공구
- 방수포
- 접착식 앵커 액세서리
- 셔터 모터
- 벅 부스트 변압기
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- WALTER TOOLS F2482TMS 솔리드 카바이드 리머
- DIXON 바요넷 스타일 드라이 디스커넥트 스트레이트 커플러 x 암 NPT
- GUARDAIR 썸 스위치 안전 에어건
- SUPER-STRUT A179 시리즈 채널 너트
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 유연한 패킹 후크
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- INSTOCK 벽 표준
- CAMPBELL HAUSFELD 인터쿨러
- ALLEGRO SAFETY 고무 발