WESCO 특수 핸드 트럭 Wesco의 특수 손수레는 가스 실린더 또는 목재 장비를 안전하게 들어 올리고 운반할 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다. 최대 10000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 2개 및 4개의 휠 구성으로 제공됩니다.
Wesco의 특수 손수레는 가스 실린더 또는 목재 장비를 안전하게 들어 올리고 운반할 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다. 최대 10000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 2개 및 4개의 휠 구성으로 제공됩니다.
인체 공학, 산업용 강철 핸드 트럭
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
헤비 듀티 창고 트럭
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프로페셔널 시리즈 실린더 트럭
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가구 인기
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Rais-N-Rol 기계 발동기
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유압 실린더 리프트
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
양동이 트럭, 반공압식, 500파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240042 | AG7HFK | ₩ 333,785 |
대형 액체 가스 실린더 카트, 빠른 연결 체인, 1000파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210131 | AG7HQG | ₩ 1,574,427 |
파일 캐비넷 트럭, 폴리 논마킹 휠, 400파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272998 | AG7KCB | ₩ 204,873 |
더 알아보기
- 보관함/용기
- 철거 도구 및 장비
- 전자
- 푸시 버튼
- 주철
- 채찍 주걱 및 스크레이퍼
- 접이식 핸드 트럭
- 전동 볼 밸브
- 리테 이닝 링 모음
- EAGLE THERMOPLASTIC 계량 접시
- TECHSPRAY 플럭스 디스펜서 2 온스 니들 팁
- GENERAL ELECTRIC 파워 폴 어셈블리
- WALTER TOOLS SPGT 초경 밀링 인서트
- SIEMENS 안전 스위치, 일반 의무, 3상
- COOPER B-LINE BCTS3 시리즈 도관 공중 그네 지지대
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 3/4-8 스레드
- EATON 공압식 타이머
- JONARD 동축 케이블 절단기
- EATON 충전소