항목 | 실린더 카트 |
색상 | 빨간색 |
실린더 용량 | 1 |
실린더 직경 | 9.5 " |
핸들 타입 | 유틸리티 |
승강기 | 유압 펌프 |
리프트 높이 | 40 " |
부하 용량 | 300의 파운드. |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 12 " |
노즈 플레이트 폭 | 20 " |
전체 높이 | 54 " |
전체 길이 | 29.25 " |
전체 폭 | 20 " |
타입 | 4- 휠 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 74.25 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 74.3 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
A. 안정성을 제공하는 XNUMX개의 고정바퀴와 기동성을 제공하는 XNUMX개의 회전바퀴를 통해 리프트의 안정성이 보장됩니다. 이 조합은 무거운 하중을 처리하는 동안 제어되고 안전한 움직임을 보장합니다.
A. 사고나 손상을 방지하기 위해 적절한 중량 제한을 유지하고, 안정적이고 평평한 표면을 확보하고, 갑작스러운 움직임을 피합니다.
프로덕트 | 모델 | 승강기 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
260163 | 수동 윈치 | 300의 파운드 | 58 " | ₩ 2,777,841 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.