항목 | 창고 트럭 |
색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 듀얼 핸들 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 10 " |
노즈 플레이트 폭 | 16.5 " |
전체 높이 | 50.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 21 " |
타입 | 2- 휠 |
UPC | 678655631698 |
휠 재질 | 몰돈 고무 |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 128.27 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210062 | 파란색 | 1000의 파운드 | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 1,181,421 | ||
210055 | 빨간색 | 900의 파운드 | 50.5 " | 22.5 " | 21 " | 2- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 697,810 | ||
210056 | 빨간색 | 700의 파운드 | 50.5 " | 23.5 " | 21 " | 2- 휠 | 공기가 들어있는 | ₩ 726,790 | ||
210060 | 파란색 | 900의 파운드 | 37.25 " | 22.5 " | 20.5 " | 4- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 1,149,921 | ||
210061 | 파란색 | 700의 파운드 | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4- 휠 | 공기가 들어있는 | ₩ 1,220,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.