WESCO 대형 창고 트럭
스타일 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210060 | 파란색 | 900의 파운드 | 37.25 " | 22.5 " | 20.5 " | 4- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 1,149,921 | |
B | 210062 | 파란색 | 1000의 파운드 | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 1,181,421 | |
A | 210061 | 파란색 | 700의 파운드 | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4- 휠 | 공기가 들어있는 | ₩ 1,220,940 | |
C | 210055 | 빨간색 | 900의 파운드 | 50.5 " | 22.5 " | 21 " | 2- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 697,810 | |
C | 210056 | 빨간색 | 700의 파운드 | 50.5 " | 23.5 " | 21 " | 2- 휠 | 공기가 들어있는 | ₩ 726,790 | |
C | 210239 | 빨간색 | 1000의 파운드 | 50.5 " | 24 " | 21 " | 2- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 811,440 |
헤비 듀티 창고 트럭
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 빈
- 덤프 카트
- 스폿 용접기 액세서리
- Time Domain Reflectometers
- 스펙트럼 분석기
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 잠금장치
- 유량제어밸브
- 연마재 장착 지점
- 공압 모터
- MEDCASTER 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
- EIKO 할로겐 반사경 램프, MR16
- APPROVED VENDOR 손잡이를 가진 비커
- MARCOM Ghs Kit Dvd 스페인어
- PALMGREN 수평 밴드 톱
- THOMAS & BETTS KNF18 시리즈 와이어 분리기
- LEATHERHEAD TOOLS SET 도구, 축
- MCR SAFETY 가죽 용접 작업 장갑, 프리미엄 그레인 염소가죽
- SMC VALVES Ss5V4 시리즈 매니폴드
- BOSTON GEAR 케이블 풀리