WESCO Rais-N-Rol 기계 발동기
1922 이후, 웨스코 저장, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야에 이상적인 드럼 취급, 리프팅 및 배송 장비를 제조 및 유통해 왔습니다. Wesco는 무겁거나 큰 품목을 운반하는 특수 작업을 수행할 때 향상된 유연성을 제공합니다....상자, 상자, 상자, 원자재 및 장비로 수평 및 수직으로 보관할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260086 | 2000의 파운드 | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | 우레탄 | ₩ 3,019,303 | |
A | 260091 | 2000의 파운드 | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | 우레탄 | ₩ 3,658,467 | |
B | 260087 | 4000의 파운드 | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | 강철 | ₩ 4,335,201 | |
B | 260092 | 4000의 파운드 | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | 강철 | ₩ 4,946,989 | |
C | 260088 | 6000의 파운드 | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | 강철 | ₩ 5,201,852 | |
C | 260093 | 6000의 파운드 | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | 우레탄 | ₩ 4,953,747 | |
C | 260138 | 6000의 파운드 | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | 강철 | ₩ 5,353,969 | |
D | 260139 | 6000의 파운드 | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | 우레탄 | ₩ 5,977,669 | |
E | 260089 | 8000의 파운드 | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | 강철 | ₩ 6,104,356 | |
E | 260094 | 8000의 파운드 | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | 우레탄 | ₩ 5,828,759 | |
F | 260095 | 10000의 파운드 | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | 강철 | ₩ 6,359,105 | |
F | 260090 | 10000의 파운드 | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | 강철 | ₩ 6,141,354 |
Rais-N-Rol 기계 발동기
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
Wesco 기계 무버는 다양한 기능 조합을 제공하여 공급, 포장, 운송 및 자동차 산업에서 가구 및 기계류와 같은 무거운 화물을 들어올리고 운반하는 데 유용합니다.
작동 메커니즘
Wesco Rais-N-Rol 자재 리프트 또는 기계 이동 장치에는 수직 금속 프레임과 최적의 높이로 올리거나 내릴 수 있는 상품 팔레트(무게 최대 10000lb)를 지지하기 위한 XNUMX개의 조절식 지게차가 장착되어 있습니다. 이 포크는 풋 펌프 또는 수동 크랭크로 제어할 수 있으며 부착된 바퀴를 사용하면 부피가 큰 하중을 운반하는 동안 기계 이동 장치를 쉽게 굴릴 수 있습니다. Rais-N-Rol 시리즈의 일부 Wesco 기계 이동 장치에는 프레임에 특수 바퀴가 있어 배달 트럭에 싣고 운반할 수 있습니다.
특징
- Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고, 보관실 및 선적 시설에서 부피가 큰 화물을 적재 및 하역하도록 설계되었습니다.
- 이 공간 절약형 기계 이동 장치에는 수직 금속 프레임과 내리거나 올릴 수 있는 자재 팔레트를 지지하는 XNUMX개의 조절식 지게차가 있습니다.
- 2000~10000lb 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
- 좁은 공간에서 조작할 수 있도록 스틸 및 우레탄 회전형 캐스터 버전으로 제공됩니다.
- Wesco 레드 색상의 Rais-N-Rol 시리즈 기계 이동기는 핸드 크랭크 또는 풋 펌프로 쉽게 제어할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Wesco 로드 바인더: 이것들 로드 바인더 Wesco의 제품은 Rais-N-Rol 시리즈 기계 이동 장치와 함께 사용하도록 설계되어 화물을 운송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정하는 데 도움이 됩니다. 이 바인더에는 래칫 조임 장치가 장착되어 있어 본체에 최소한의 응력을 가합니다. 또한 E-트랙 후크 및 델타 링이 특징이며 미끄러짐 없는 성능을 위해 안전한 벨트를 묶습니다.
표준 및 승인
Wesco 제품은 ISO 9001:2000, UR 및 UL 508 인증을 획득하여 신뢰할 수 있는 서비스와 최고의 사용자 안전을 제공합니다.
설치
- 위치를 지정하려면 패딩 바에 한 발을 단단히 놓고 양손으로 핸들을 단단히 잡습니다. 첫 번째 기계 이동 장치의 포크를 하중 아래에 놓습니다.
- 하중이 포크 중앙에 있는지 확인하십시오. 고무 면판이 하중과 접촉해야 합니다.
- 로드와 면판 사이의 스페이서로 필러 블록이 필요할 수 있습니다.
- 같은 방식으로 두 번째 기계 이동 장치를 화물의 다른 쪽 끝에 배치합니다.
- 두 개의 Rais-N-Rol 시리즈 Wesco 기계 이동 장치를 Wesco 로드 바인더와 연결합니다.
- 내리려면 하중이 바닥에 놓일 때까지 첫 번째 기계 이동 장치에서 잭 해제 밸브를 천천히 연 다음 두 번째 장치에서 엽니다.
- 상품에서 로드 바인더를 제거하고 로드 아래에서 기계 이동 장치의 포크를 조심스럽게 제거합니다.
- 장치를 이동하기 전에 포크를 바닥으로 내립니다.
자주하는 질문
Wesco는 Anixter를 소유하고 있습니까?
Anixter는 Wesco의 일부입니다. 이들은 함께 고객에게 전기, 통신, 네트워크 및 보안, 유틸리티 전력 솔루션을 공급해 왔습니다.
Wesco 유압 리프터를 어떻게 교체할 수 있습니까?
- 엔진 상단을 준비하고 밸브 커버를 제거합니다.
- 실린더를 엔진 상단 중앙으로 이동합니다.
- 매니폴드 개스킷을 청소하고 볼트를 풀어 기존 유압 리프터를 제거합니다.
- 새 유압 리프터를 제자리에 놓고 볼트로 고정합니다.
팔레트를 들어 올리는 데 사용되는 장비는 무엇입니까?
지거 또는 도그라고도 하는 Wesco 팔레트 트럭 또는 팔레트 잭은 아마도 보관 시설 및 창고에 가장 많이 사용되는 팔레트 취급 장비일 것입니다. 이 팔레트 잭은 팔레트를 운반, 이동 및 적재하도록 설계되었습니다.
Wesco의 본사는 어디에 있습니까?
Wesco의 본사는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의료 조명
- 타워 라이트 어셈블리
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- 원격 제어 스포트라이트
- 페데스탈 팬 모터
- 유압 호스
- 스위치
- 펌프 액세서리
- 갈퀴 및 재배 도구
- 선반 도구
- JAMCO 통풍 저장 캐비닛, 통풍 도어
- VON DUPRIN 터치 바 림, 래커
- APPROVED VENDOR 랩 조인트 플랜지, 스테인리스 스틸
- SQUARE D 클래스 612 회로 차단기 션트 트립
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 240V 전기자
- EATON AutoVAR 시리즈 PFC 교체용 퓨즈
- ROTHENBERGER 파이프 스레딩 머신 스탠드
- LUCKY LINE PRODUCTS 스위블 링 키 태그
- POWER DRIVE 조임 샤프트
- SPECO TECHNOLOGIES PA 믹서 전력 증폭기