WESCO 리프트 테이블 및 카트 Wesco 리프트 테이블과 카트는 제조 공장, 제분소, 운송 허브 및 금속 가공 공장에서 무거운 하중을 들어올리고 배치하는 데 이상적입니다. 최대 6000lb 하중을 처리할 수 있는 강철 프레임과 뛰어난 충격 강도 및 산 및 그리스에 대한 저항성을 위한 폴리올레핀/페놀/고무 바퀴가 특징입니다.
Wesco 리프트 테이블과 카트는 제조 공장, 제분소, 운송 허브 및 금속 가공 공장에서 무거운 하중을 들어올리고 배치하는 데 이상적입니다. 최대 6000lb 하중을 처리할 수 있는 강철 프레임과 뛰어난 충격 강도 및 산 및 그리스에 대한 저항성을 위한 폴리올레핀/페놀/고무 바퀴가 특징입니다.
리프트 테이블
가위 리프트 카트
Wesco 시저 리프트 카트는 제조 공장, 창고, 제분소, 운송 허브 및 금속 가공 공장에서 무거운 하중을 올리고 배치하는 데 사용하기에 이상적입니다. 이 카트는 무거운 화물이나 물품을 취급, 조립, 적재, 하역, 수령 및 검사하는 동안 굽힘과 등의 부담을 줄이도록 설계되었습니다. 최대 6000lb의 하중을 견딜 수 있는 강철 프레임과 우수한 충격 강도 및 산 및 그리스에 대한 내성을 위한 폴리올레핀 휠이 특징입니다. 플랫폼 길이가 36인치 및 48인치인 다양한 시저 리프트 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 시저 리프트 카트는 제조 공장, 창고, 제분소, 운송 허브 및 금속 가공 공장에서 무거운 하중을 올리고 배치하는 데 사용하기에 이상적입니다. 이 카트는 무거운 화물이나 물품을 취급, 조립, 적재, 하역, 수령 및 검사하는 동안 굽힘과 등의 부담을 줄이도록 설계되었습니다. 최대 6000lb의 하중을 견딜 수 있는 강철 프레임과 우수한 충격 강도 및 산 및 그리스에 대한 내성을 위한 폴리올레핀 휠이 특징입니다. 플랫폼 길이가 36인치 및 48인치인 다양한 시저 리프트 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가치 상승 테이블
Wesco Value 리프트 테이블은 풋 작동 식 유압 펌프와 최대 500 인치 높이에서 하중 (최대 48lb)을 쉽게 올리고 내릴 수있는 간단한 해제 레버 메커니즘으로 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 기동성을 높이기 위해 16 개의 경질 고무 회전 캐스터가 있으며 전체 길이는 18 ~ XNUMX 인치입니다. Raptor Supplies.
Wesco Value 리프트 테이블은 풋 작동 식 유압 펌프와 최대 500 인치 높이에서 하중 (최대 48lb)을 쉽게 올리고 내릴 수있는 간단한 해제 레버 메커니즘으로 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 기동성을 높이기 위해 16 개의 경질 고무 회전 캐스터가 있으며 전체 길이는 18 ~ XNUMX 인치입니다. Raptor Supplies.
유압 리프트 테이블
Wesco 유압식 리프트 테이블은 자재 취급, 조립, 검사 및 유지보수 작업에서 무거운 자재를 들어올리고 배치하도록 설계되었습니다. 그들은 굽힘/파손을 방지하면서 무거운 하중에서 작업하기 위해 강화된 강철 상단 및 바닥을 가지고 있습니다. 선택한 모델에는 빠르고 정확한 리프팅을 위한 정밀 신축 가이드 튜브와 완벽한 작업 현장 이동성을 위한 통합 고정 및 회전 휠이 있습니다. 고무 및 강철 휠로 제공되는 다양한 유압식 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 유압식 리프트 테이블은 자재 취급, 조립, 검사 및 유지보수 작업에서 무거운 자재를 들어올리고 배치하도록 설계되었습니다. 그들은 굽힘/파손을 방지하면서 무거운 하중에서 작업하기 위해 강화된 강철 상단 및 바닥을 가지고 있습니다. 선택한 모델에는 빠르고 정확한 리프팅을 위한 정밀 신축 가이드 튜브와 완벽한 작업 현장 이동성을 위한 통합 고정 및 회전 휠이 있습니다. 고무 및 강철 휠로 제공되는 다양한 유압식 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 항목 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 휠 재질 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 492223 | ₩2,546,014 | |||||||||
A | 492221 | ₩2,241,909 | |||||||||
A | 492220 | ₩1,703,354 | |||||||||
A | 492222 | ₩2,305,443 | |||||||||
B | 492229 | ₩3,953,536 | |||||||||
B | 492231 | ₩4,114,854 | |||||||||
B | 492230 | ₩4,114,854 | |||||||||
A | 492227 | ₩3,097,474 | |||||||||
A | 492225 | ₩2,635,029 | |||||||||
A | 492224 | ₩2,723,050 | |||||||||
A | 492228 | ₩3,255,814 | |||||||||
A | 492226 | ₩3,184,669 | |||||||||
B | 492232 | ₩4,114,854 | |||||||||
C | 492206 | ₩5,969,765 | |||||||||
D | 492204 | ₩3,279,143 | |||||||||
B | 492238 | ₩5,259,303 | |||||||||
B | 492237 | ₩4,928,560 | |||||||||
C | 492209 | ₩5,014,265 | |||||||||
B | 492236 | ₩4,928,560 | |||||||||
C | 492207 | ₩5,969,765 | |||||||||
E | 492234 | ₩4,644,474 | |||||||||
F | 496037 | ₩3,654,229 | |||||||||
C | 492208 | ₩6,006,165 | |||||||||
C | 492205 | ₩3,911,510 | |||||||||
B | 492235 | ₩4,726,705 |
Lexco 리프트 테이블
Wesco 리프팅 테이블은 포장, 조립, 제조 및 자동차 시설에서 무거운 하중을 포지셔닝 및 리프팅하는 데 적합합니다. 이 리프트 테이블은 핸즈프리 작동을 위한 발로 작동되는 유압식 리프팅 메커니즘, 충격 강도를 위한 강철 상단 구조 및 작업장 이동성을 위한 회전/고정 휠이 특징입니다. 500, 2000, 3000 및 5000lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 발 작동식 리프트 테이블 중에서 선택 Raptor Supplies.
Wesco 리프팅 테이블은 포장, 조립, 제조 및 자동차 시설에서 무거운 하중을 포지셔닝 및 리프팅하는 데 적합합니다. 이 리프트 테이블은 핸즈프리 작동을 위한 발로 작동되는 유압식 리프팅 메커니즘, 충격 강도를 위한 강철 상단 구조 및 작업장 이동성을 위한 회전/고정 휠이 특징입니다. 500, 2000, 3000 및 5000lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 발 작동식 리프트 테이블 중에서 선택 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260060 | ₩2,022,070 | |||||||||
B | 492242 | ₩6,226,881 | RFQ | ||||||||
C | 492129 | ₩4,734,812 | RFQ | ||||||||
B | 492240 | ₩5,046,694 | RFQ | ||||||||
B | 492239 | ₩4,902,418 | |||||||||
C | 492131 | ₩5,672,112 | RFQ | ||||||||
C | 492130 | ₩4,975,218 | RFQ | ||||||||
D | 492128 | ₩4,408,370 | |||||||||
B | 492241 | ₩5,293,883 | RFQ | ||||||||
E | 492256 | ₩18,655,330 | RFQ | ||||||||
E | 492255 | ₩23,011,418 | RFQ | ||||||||
E | 492254 | ₩16,000,778 | |||||||||
E | 492257 | ₩19,160,463 | RFQ | ||||||||
E | 492252 | ₩9,233,356 | RFQ | ||||||||
E | 492253 | ₩9,787,298 | RFQ | ||||||||
E | 492250 | ₩8,879,118 | |||||||||
E | 492251 | ₩12,830,834 | RFQ |
파워드 리프트 테이블
Wesco의 파워 리프트 테이블은 최대 6000lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조로 되어 있습니다. 이 테이블은 테이블을 안전하게 싣고 내리기 위해 테이블을 안정적으로 유지하는 표준 바닥 잠금 장치와 읽기 쉬운 조명 배터리 상태 전압계와 통합되어 있습니다. 이 장치의 36개의 고정식 페놀 수지 캐스터와 48개의 회전형 페놀 수지 캐스터는 추가 기동성을 제공합니다. XNUMX~XNUMX인치의 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 Wesco 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco의 파워 리프트 테이블은 최대 6000lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조로 되어 있습니다. 이 테이블은 테이블을 안전하게 싣고 내리기 위해 테이블을 안정적으로 유지하는 표준 바닥 잠금 장치와 읽기 쉬운 조명 배터리 상태 전압계와 통합되어 있습니다. 이 장치의 36개의 고정식 페놀 수지 캐스터와 48개의 회전형 페놀 수지 캐스터는 추가 기동성을 제공합니다. XNUMX~XNUMX인치의 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 Wesco 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- DC 모터
- 수질 및 정화
- 배관 호스
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 플레어 너트 렌치
- 압축 씰
- 유출 키트 및 스테이션
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리
- 진동 플레이트 콤 팩터
- SHUR-LINE 페인트 롤러 커버
- PEERLESS 풀리 블록
- PROTO 서비스 렌치
- DAYTON 그라인더 펌프
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너 2 인치
- BURNDY 비닐러그 시리즈 포크 터미널
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 박스 트럭, 4면
- DAYTON 표시
- SMC VALVES Alf 시리즈 자동 공급 윤활기
- OSG 소형 범용 초경 볼 엔드밀