항목 | 리프트 테이블 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
스트로크 당 고도 | 3 / 8 " |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
낮은 높이 | 30-1 / 2 " |
전체 높이 | 30.5 " |
전체 길이 | 51.25 " |
전체 폭 | 32 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 스타일 | Fixed |
플랫폼 폭 | 32 " |
에서 제공 | Manual |
올려 진 높이 | 47-1 / 2 " |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 타입 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 157.5 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.