DAYTON 룸 에어컨 모터, 1/2인치 샤프트 직경
스타일 | 모델 | 링 투 링 센터 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | RPM 범위 | 축 길이 | 스터드 패턴 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 277 | 42Y | ₩ 326,585 | |
A | 5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 303,450 | |
A | 5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 334,215 | |
A | 5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 251,229 | |
A | 5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 328,685 | |
A | 5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 277 | 42Y | ₩ 347,410 | |
A | 5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ₩ 305,847 | |
A | 5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ₩ 428,365 |
룸 에어컨 모터, 1/2인치 샤프트 직경
Dayton 실내 에어컨 모터는 초기 토크 이후 점차 속도를 높이는 팬 또는 송풍기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 부드러운 가속을 보장하는 영구 분할 커패시터 설계가 특징입니다. 그들은 실행 커패시터를 사용하여 모터에 초기 시동을 제공합니다. 또한 슬리브 베어링이 장착되어 원활한 작동이 가능하고 진동과 소음이 줄어듭니다. 이 장치는 CSA 및 UL 표준을 준수하며 1/20 ~ 1/2 hp 범위의 모터 전원 출력에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트 팬 액세서리
- 관형 프레임 카트
- 전동 댐퍼 액세서리
- 휴대용 전원
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 용접 용품
- 온도계/습도계
- 온도 제어
- 윤활유
- 해양 및 RV 펌프
- W F HARRIS LIGHTING LED 고정물 항목
- BRADY Chemtag (r) Insert 5-3 / 4 x 7-5 / 8 인치
- ZSI-FOSTER RHT 시리즈, 로드 행거 스레드 설치
- MARATHON MOTORS 농장 의무/농업용 모터, 단상, TEAO, 직접 구동 볼트, XNUMX단 속도
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP44 전폐 팬 냉각 NEMA 프레임 단상
- B&K PRECISION 신호 발생기
- WALTER TOOLS 선삭 인서트
- REMCO 1.5인치 스테인리스 스틸 스크레이퍼
- WEG SRW01 시리즈 전류 측정 장치