DAYTON 그라인더 펌프
Dayton 그라인더 펌프는 상업 시설에서 처리되지 않은 하수 폐수를 제거하도록 설계되었습니다. 그라인더 펌프는 압력 하수 응용 분야를 위해 하수를 높은 고도로 들어 올릴 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11A344 | 25 | 9 | 위아래 볼 | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ₩ 2,076,339 | |
B | 11A341 | 40 | 9 | 위아래 볼 | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ₩ 2,112,355 | |
A | 11A345 | 41 | 11 | 위아래 볼 | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ₩ 3,441,252 | |
B | 11A342 | 47 | 11 | 위아래 볼 | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ₩ 2,696,137 | |
B | 11A343 | 54 | 9 | 위아래 볼 | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ₩ 3,185,017 | |
C | 3BB97 | 57 | 15 | - | - | 55 | 58 | - | 54 | ₩ 3,100,754 | |
D | 3BB98 | 57 | 9.0/4.0 | - | - | 55 | 58 | - | 54 | ₩ 5,152,857 | |
E | 12T645 | 85 | 23.1 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 9,190,702 | |
E | 12T646 | 85 | 14.3 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 11,360,405 | |
E | 12T647 | 85 | 7.15 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 11,360,387 | |
E | 12T650 | 99 | 10.34 | 공 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ₩ 14,068,932 | |
E | 12T649 | 99 | 20.68 | 공 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ₩ 14,068,950 | |
E | 12T648 | 99 | 35.2 | 공 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ₩ 14,068,950 |
그라인더 펌프
Dayton 그라인더 펌프는 정화조에서 하수, 폐수 또는 물을 배출하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 내식성을 위해 주철/스테인리스 스틸로 만든 하우징이 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도를 제공하고 수두 99피트에서 최대 유속 10gpm을 제공합니다. 이 펌프는 최대 160°F의 액체 온도를 견딜 수 있으며 1상 및 3상 구성으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 펌프를 작동하기 전에 펌프에 인쇄된 전압 및 위상 정보가 공급과 일치하는지 확인하십시오.
- 모터가 자유롭게 회전하는지 확인하십시오.
- 시동 시 전원을 연결하기 전에 임펠러를 손으로 돌려 누수가 없는지 확인하십시오.
특징
- Dayton Grinder 펌프는 고형물을 부드럽게 하여 폐기물을 최종 처리를 위해 하수 수집/처리 시스템으로 펌핑할 수 있는 미세한 슬러리로 변환합니다.
- 이 펌프의 베이스와 볼류트는 내식성을 위해 주철로 만들어집니다.
- 이 펌프는 고품질 씰링을 위해 탄화규소 또는 Buna N O-링으로 구성됩니다.
- Dayton 그라인더 펌프는 최대 화씨 140도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이 펌프는 빠른 하수 제거를 위해 최대 3450rpm의 속도를 생성합니다.
- Dayton 그라인더 펌프에는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 있습니다.
호환 액세서리
- 펌프 수리 키트: Dayton은 손상된 그라인더 펌프를 수리하기 위한 수리 키트를 제공하여 가동 중지 시간을 최소화합니다.
표준 및 승인
- 커스
자주 묻는 질문
Dayton 그라인더 펌프를 양호한 상태로 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 모터 챔버의 오일 레벨을 검사하십시오.
- 임펠러와 본체가 막혔는지 검사합니다.
- 씰의 마모 또는 누출 여부를 검사하십시오.
Dayton은 이러한 펌프에 긴 코드를 제공합니까?
Dayton 그라인더 펌프에는 20피트 길이의 코드가 사전 설치되어 있습니다. 이 길이는 모든 산업 작업 공간에 적용하기에 충분합니다.
Dayton 펌프를 XNUMX상 구성으로 사용할 수 있습니까?
Dayton 그라인더 펌프는 단상 및 XNUMX상 구성으로 모두 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대 면적 스위퍼
- 실험실 트레이 및 팬
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 전자 모터 스타터
- 송풍기
- 연마 휠
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 손 및 휴대용 램프
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 9A
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 부싱
- ZURN 그리스 인터셉터 트랩
- ALTRONIX AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치
- PARKER 압력 보상 형 유량 제어 밸브
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론
- COOPER B-LINE 유형 1 중형 패널 인클로저
- LOVIBOND DEHA 시약 세트
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 8개의 직경 피치 무쇠 평 기어