DAYTON 11A345 그라인더 펌프 2 HP 230볼트 11암페어 SS
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라인더 펌프 |
A | 11 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 위아래 볼 |
코드 길이 | 16.4ft. |
지름 | 9.31 " |
NPT 방전 | 1-1 / 4 인치 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 10 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 5 |
높이 | 21.23 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 2 |
임펠러 재질 | 연성이있는 철 |
맥스. Dia. 고체 | 0.12 " |
맥스. 머리 | 98 포트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 F |
모터 RPM | 2900 |
모터 유형 | 1 위상 |
상 | 1 |
RPM | 2900 |
샤프트 재질 | 410 SS |
샤프트 씰 | CRB / CMC / Si / Si |
열 보호 | 가능 |
타입 | 잠수 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 36.47 |
선박 높이 (cm) | 70.87 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | 위아래 볼 | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ₩ 1,879,990 | ||
11A342 | 47 | 11 | 위아래 볼 | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ₩ 2,063,617 | ||
11A343 | 54 | 9 | 위아래 볼 | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ₩ 2,834,667 | ||
11A344 | 25 | 9 | 위아래 볼 | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ₩ 1,847,947 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 8,179,727 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 10,110,765 | ||
12T647 | 85 | 7.15 | 공 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ₩ 10,110,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.