CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 9 암페어
필터
케이블 유형 : 연속 굽힘 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 9 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 8 x OD , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 176도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 16 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 게이지 / 도체 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-15-18 | 베어 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 16,887 | |
A | CF130US-15-12-25 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 446,337 | |
A | CF130US-15-12 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 14,542 | |
B | CF140US-15-12 | 베어 구리 | 16/12 | 0.64 " | 12 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 25,445 | |
A | CF130US-15-18-25 | 베어 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 474,670 | |
B | CF140US-15-12-25 | 베어 구리 | 16/12 | 0.64 " | 12 | 차폐 | 25ft. | ₩ 374,937 | |
A | CF130US-15-12-100 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 1,174,530 | |
A | CF130US-15-18-100 | 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 1,898,732 | |
B | CF140US-15-12-100 | 구리 | 16/12 | 0.64 " | 12 | 차폐 | 100ft. | ₩ 2,252,985 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- 리셉터클 및 스위치 배선 모듈
- 조명 조광기
- 응급 눈 세척 스테이션
- 체인 링크 펜싱
- 클램프
- 특수 안전 장비
- 밸브
- 스페이서 및 스탠드 오프
- HVAC 테스트 기기
- APPROVED VENDOR 와이어 카트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 자동 패널 실장 표면 하드 와이어링 Gfcis
- ANVIL 베이스 플레이트
- WATTS 9D 시리즈 이중 체크 밸브
- APOLLO VALVES 7H-800 시리즈 M x F 스테인리스 스틸 풀 포트 하이드로 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, 부나
- SPEARS VALVES 스케줄 80 클래스 150 플랜지 절연 조인트, PVC 볼트 아이솔레이터가 있는 PP 플랜지 스페이서
- PANDUIT 케이블 타이 베이스
- HUMBOLDT 입자 전하 측정기 세트