그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 굽힘 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 연속 굽힘 |
도체 재료 | 베어 구리 |
게이지 / 도체 | 16/12 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 9 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 8 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.64 " |
도체 수 | 12 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 길이로 자르고, 발로 주문 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 176도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | 도체 재료 | 게이지 / 도체 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-15-12 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 14,210 | |
CF130US-15-18 | 베어 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 15,610 | |
CF130US-15-12-25 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 442,137 | |
CF130US-15-18-25 | 베어 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 470,225 | |
CF140US-15-12-25 | 베어 구리 | 16/12 | 0.64 " | 12 | 차폐 | 25ft. | ₩ 431,970 | |
CF130US-15-12-100 | 베어 구리 | 16/12 | 0.56 " | 12 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 1,353,170 | |
CF130US-15-18-100 | 구리 | 16/18 | 0.645 " | 18 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 1,814,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.