그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강 |
색상 | 검정 / 빨강 |
컬러 코드 | 아니 |
처리 | SoftFinish (R) 인체 공학적 |
핸들 색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 디자인 | 기능성 |
마녀 | 7.0 mm |
육각 크기 | 7.0mm |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 9 13 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 고체 |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 | 색상 | 핸들 색상 | 생크 길이 | 생크 타입 | 마녀 | 육각 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34137 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 너트 드라이버 | ₩ 19,215 | ||
34144 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 너트 드라이버 | ₩ 42,927 | ||
34145 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 너트 드라이버 | ₩ 33,897 | ||
34124 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 8.0 mm | 8.0mm | 너트 드라이버 | ₩ 194,022 | ||
34126 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 10.0 mm | 10.0mm | 너트 드라이버 | ₩ 74,777 | ||
34129 | 고체 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 5" | 솔리드 라운드 | 13.0 mm | 13.0mm | 너트 드라이버 | ₩ 26,635 | ||
34302 | 구멍 | 검정 / 빨강 | 검정 / 빨강 | 2.75 " | 중공 라운드 | 5.0 mm | 5.0mm | 너트 드라이버 | ₩ 58,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.