PARKER 유압 니플, 암나사 연결, 니트릴 씰
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 최대 작동 압력 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 1 / 2-14 인치 | ₩ 33,376 | RFQ
|
A | SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 3 / 4-14 인치 | ₩ 124,572 | RFQ
|
A | SM-502-8FO | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 3 / 4-16 | ₩ 62,832 | RFQ
|
A | SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 1 / 4-18 인치 | ₩ 23,688 | RFQ
|
A | SM-252-6FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 3 / 8-18 인치 | ₩ 27,328 | RFQ
|
A | SM-252-6FO | 1 / 4 " | 구 | 3 갤런 / 분 | 6000의 PSI | 9 / 16-18 | ₩ 41,692 | RFQ
|
A | SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28 갤런 / 분 | 4500의 PSI | 1-11 1 / 2 " | ₩ 88,732 | RFQ
|
A | SM-752-16FO | 3 / 4 " | 구 | 28 갤런 / 분 | 4500의 PSI | 1 5 / 16-12 " | ₩ 147,616 | RFQ
|
A | SM-752-12FO | 3 / 4 " | 구 | 28 갤런 / 분 | 4500의 PSI | 1 1 / 16-12 " | ₩ 86,044 | RFQ
|
유압 니플, 암나사 연결, 니트릴 씰
Parker SM 시리즈 니플은 다양한 산업 및 상업 응용 분야에서 나사산 피팅, 밸브 또는 장비와 연결될 때 방수 밀봉을 생성하는 데 적합합니다. 이 니플에는 캡티브 씰이 있는 포펫 밸브가 있어 압력 하에서 씰 유실을 줄입니다. 최대 6000 PSI 정격의 고압 유체 라인이 있는 유압 응용 분야에서 빠른 연결/분리를 위해 SM 시리즈 커플러와 호환됩니다. 열악한 환경에서 부식에 대한 강성과 저항성을 위해 강철로 만들어졌으며 3, 12 및 28gal/min 유량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 황동 파이프
- 위험한 위치의 도관 피팅
- 압력 와셔 모터
- 밀폐 공간 히터
- 초음파 유량계
- 배급장비/피팅/커플링
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 살충제 및 해충 구제
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 전구 관련 제품
- HAMILTON Drctnl Lok & Brke가있는 스위블 플레이트 캐스터
- SMC VALVES 진공 버퍼, 비 회전
- MAXXIMA 타원형 클리어런스 마커 라이트, 스테인리스 스틸
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 8-1/4인치, 빨간색
- COOPER B-LINE 케이블 후크
- COOPER B-LINE 유형 4 쿼터 턴 인클로저 손잡이
- HOFFMAN Proline 시리즈 네트워크 스위치 캐비닛
- KERN AND SOHN IFB-ACC 시리즈 디스플레이 장치 스탠드
- HUOT 디스펜서
- FANTECH RE 시리즈 루프 마운트 팬