항목 | 파워드 리프트 테이블 |
최대 리프팅 높이. | 47.5 " |
최소 리프팅 높이 | 30.5 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
전체 높이 | 30.5 " |
전체 길이 | 39.25 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
에서 제공 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | wesco-261100.pdf |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 212.4 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 99.7 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
모델 | 부하 용량 | 전체 폭 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261108 | 1000의 파운드 | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ₩ 7,336,063 | |
261101 | 2000의 파운드 | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | ₩ 8,744,056 | |
261102 | 2000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 7,717,270 | |
261103 | 2000의 파운드 | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ₩ 8,571,207 | |
261104 | 4000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 7,930,783 | |
261105 | 4000의 파운드 | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ₩ 9,081,621 | |
261106 | 6000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 9,221,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.