CHERNE I-시리즈 테스트 볼 플러그
Cherne I 시리즈 테스트 볼 플러그는 파이프, 파이프라인 또는 공기 테스트 및 유지 보수용 하수관을 차단하는 데 적합합니다. 이 테스트 플러그는 파이프라인 입구에 설치됩니다. 공기 공급 라인이 없는 애플리케이션의 경우 사용자가 시도해 볼 수 있습니다. Cherne 기계식 파이프 플러그 뿐만 아니라.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축 된 길이 | 수축된 직경 | 아이 인사이드 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210128 | 8 "~ 12" | 7.5 ~ 12.25 인치 | 15의 PSI | 45의 PSI | 19.8 " | 6.85 " | 0.25" 아이볼트 | ₩ 1,682,730 | |
B | 210188 | 12 "~ 18" | 10.75"에서 18.25" | 15의 PSI | 45의 PSI | 25 " | 10.5 " | 0.25" 아이볼트 | ₩ 2,850,067 |
작동 메커니즘
- 플러그는 테스트를 위해 밀봉/차단이 필요한 파이프의 개구부 내부에 배치됩니다.
- 사용자는 팽창 호스의 끝을 플러그의 피팅에 연결하고 팽창 호스의 다른 쪽 끝은 펌프 또는 라인 압력에 연결해야 합니다.
- 플러그는 인플레이션 호스에 연결된 펌프를 사용하여 팽창됩니다.
- 팽창된 플러그는 테스트 작업을 위해 파이프를 차단/밀봉합니다.
- 테스트 후 인플레이션 호스를 먼저 수축 및 제거한 다음 플러그를 수축해야 합니다.
특징
- 이 플러그는 플러그 확장/수축 중 고장을 방지하기 위해 기계적으로 결합된 천연 고무 구조 및 엔드 플레이트를 갖추고 있습니다.
- 고무 구조로 인해 플러그가 누출 없이 오랜 시간 동안 공기압을 유지할 수 있습니다.
- 이 플러그는 내구성을 보장하기 위해 전신 코딩과 함께 제공됩니다.
- 그들은 쉽게 보관할 수 있도록 작은 수축 직경을 가지고 있습니다.
- 알루미늄 엔드 플레이트는 장기간 유체 접촉 시 부식을 방지합니다.
- 이 장치에는 사용자의 안전을 보장하기 위한 압력 릴리프 밸브가 있습니다.
자주하는 질문
Cherne Muni Ball과 Test Ball 플러그의 차이점은 무엇입니까?
- Cherne Muni Ball 플러그에는 사용자가 튜브를 통해 폐수를 우회할 수 있도록 플러그 내부에 연결되는 바이패스 튜브가 있습니다.
- Test Ball 플러그는 바이패스 설비 없이 배관만 막도록 설계되었습니다.
Cherne 플러그의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
이 볼 플러그는 화씨 125도까지 견딜 수 있습니다.
Cherne 플러그는 평생 사용하기에 적합합니까?
밀봉 작업에 최대 24개월 동안 이 플러그를 사용하는 것이 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 벽 컨테이너
- 특수 핸드 트럭
- 흡기 필터 및 소음기
- 교체 배터리
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 브러시 롤러 및 트레이
- 터미널 블록
- 도구 보유
- 배수 설비 세척
- 색인 생성 가능한 도구
- MARKAR 반면 연속 경첩
- ARO 범용 헤비 듀티 압축 에어필터
- KLEIN TOOLS 버킷 # 1 캔버스 가죽 바닥
- WIEGMANN 잠금 액세서리
- NIBCO 600 시리즈, 감속기
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 휴대용 FRL(필터 레귤레이터 윤활기) 시스템
- SOUTHWIRE COMPANY SXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- 80/20 25 시리즈 T-슬롯 돌출부
- ZURN 밸브 바디
- MORSE DRUM 푸시 핀