NIBCO 600 시리즈, 감속기
필터
바디 재질 : Wrot 구리 , 연결 타입: 씨×씨 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600R 4x3 | 293 psi @ 100도 F | 4-1/8" x 3-1/8" | 4 "X 3" | ₩ 128,747 | |
A | 600R 4x21 / 2 | 293 psi @ 100도 F | 4-1/8" x 2-5/8" | 4 "x 2-1 / 2" | ₩ 144,060 | |
A | 600R 4x2 | 293 psi @ 100도 F | 4-1/8" x 2-1/8" | 4 "X 2" | ₩ 139,720 | |
A | 600R 3x21 / 2 | 317 psi @ 100도 F | 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 2-1 / 2" | ₩ 68,495 | |
A | 600R 3x2 | 317 psi @ 100도 F | 3-1/8" x 2-1/8" | 3 "X 2" | ₩ 86,905 | |
A | 600R 21 / 2x2 | 336 psi @ 100도 F | 2-5/8" x 2-1/8" | 2-1 / 2 "X 2" | ₩ 54,669 | |
A | 600R 2x1 / 2 | 364 psi @ 100도 F | 2-1/8" x 5/8" | 2 "x 1 / 2" | ₩ 29,295 | |
A | 600R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100도 F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 25,059 | |
A | 600R 2x1 | 364 psi @ 100도 F | 2-1/8" x 1-1/8" | 2 "X 1" | ₩ 25,917 | |
A | 600R 2x11 / 4 | 364 psi @ 100도 F | 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 35,017 | |
A | 600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 25,427 | |
A | 600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 20,107 | |
A | 600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 8,855 | |
A | 600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 5,845 | |
A | 600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 5,862 | |
A | 600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 3 / 8" | 5 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 7,210 | |
A | 600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 5 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 7,962 | |
A | 600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 4" | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 4,445 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아연 도금 파이프 피팅
- 풀러 / 분리기 세트
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 패널 필터
- 카펫 추출기 액세서리
- 리벳
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 마운트 및 진동 제어
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 오토 바디 도구
- APEX-TOOLS Torq-Set ACR 삽입 비트
- 3M 디스크 패드 페이스 플레이트
- DIXON 임업 노즐
- EDWARDS SIGNALING SPDT
- LOVEJOY EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 미터식 보어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, 씰
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 분배기 볼 밸브, 마개, EPDM
- VESTIL EHLT 시리즈 전기 유압 가위 리프트 테이블
- VESTIL FSP 시리즈 휴대용 사인 베이스, 주황색
- HUB CITY 66 시리즈 베벨 기어 드라이브