VESTIL EHLT 시리즈 전기 유압 가위 리프트 테이블
Vestil EHLT 시리즈 전기 유압식 가위형 리프트 테이블은 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에서 무거운 하중을 높이는 데 사용됩니다. 자재나 제품을 안전하고 효율적으로 들어 올리고 내릴 수 있어 생산성이 향상되고 부상 위험이 줄어듭니다. 이 테이블은 창고, 제조 시설 및 유통 센터에서 사용되어 자재 취급 작업을 간소화하고 작업 공간의 인체공학성을 향상시킵니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 수직 여행 | 생산 능력 | 올려 진 높이 | 여행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHLT-2-43-PSS | - | - | - | 2000의 파운드. | - | - | ₩ 21,417,810 | RFQ
|
B | EHLT-4864-3-55 | - | - | - | 3000의 파운드. | - | - | ₩ 9,081,749 | RFQ
|
A | EHLT-1-43-PSS | - | - | - | - | - | - | ₩ 21,059,080 | RFQ
|
A | EHLT-4-43-PSS | - | - | - | 4000의 파운드. | - | - | ₩ 23,248,756 | RFQ
|
A | EHLT-3-43-PSS | - | - | - | - | - | - | ₩ 21,879,810 | RFQ
|
C | EHLT-4884-3-67 | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,240,690 | RFQ
|
D | EHLT-2448-1-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 1000의 파운드. | 43 " | 7 초. | ₩ 21,059,080 | RFQ
|
E | EHLT-4048-3-43 | 51 " | 40.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,381,196 | |
F | EHLT-4848-4-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,608,716 | |
G | EHLT-4048-4-43 | 51 " | 40.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,608,716 | |
H | EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,312,807 | |
I | EHLT-4848-3-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,381,196 | |
J | EHLT-4848-1-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 1000의 파운드. | 43 " | 7 초. | ₩ 21,059,080 | RFQ
|
K | EHLT-4848-3-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 22,504,083 | RFQ
|
L | EHLT-2448-4-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 22,603,483 | RFQ
|
M | EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,119,650 | |
N | EHLT-2448-2-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 21,417,810 | RFQ
|
O | EHLT-2448-3-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 21,879,810 | RFQ
|
P | EHLT2448-3-43FC | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,537,716 | RFQ
|
Q | EHLT-4848-1-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 1000의 파운드. | 43 " | 7 초. | ₩ 7,674,367 | |
R | EHLT-4848-2-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,325,316 | |
S | EHLT2448-2-43FC | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,758,654 | RFQ
|
T | EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,325,316 | |
U | EHLT4848-2-43FC | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,758,654 | RFQ
|
V | EHLT-4848-4-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 23,248,756 | RFQ
|
W | EHLT-4848-2-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 21,417,810 | RFQ
|
X | EHLT-4848-10-43 | 53 " | 48.38 " | 33 " | 10000의 파운드. | 43 " | 15 초. | ₩ 19,497,520 | |
Y | EHLT-4848-12-43 | 53 " | 48.38 " | 33 " | 12000의 파운드. | 43 " | 15 초. | ₩ 21,841,807 | |
Z | EHLT-3648-5-44 | 54 " | 36.38 " | 36 " | 5000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 11,864,898 | |
A1 | EHLT-3648-6-44 | 54 " | 36.38 " | 36 " | 6000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 12,958,680 | |
B1 | EHLT-4848-5-44 | 54 " | 48.38 " | 36 " | 5000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 11,864,898 | |
C1 | EHLT-4848-6-44 | 54 " | 48.38 " | 36 " | 6000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 12,958,680 | |
D1 | EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,094,316 | |
E1 | EHLT-4860-4-43 | 60.38 " | 48.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,608,716 | |
F1 | EHLT-4860-2-43 | 60.38 " | 48.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,325,316 | |
G1 | EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,119,650 | |
H1 | EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,312,807 | |
I1 | EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000의 파운드. | 55 " | 16 초. | ₩ 10,763,301 | |
J1 | EHLT-8-44 | 72 " | 48 " | - | 8000의 파운드. | - | - | ₩ 18,189,716 | RFQ
|
K1 | EHLT-5-44 | 72 " | 48 " | - | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 11,864,898 | RFQ
|
A | EHLT-10-43 | 72 " | 60 " | - | 10000의 파운드. | - | - | ₩ 19,497,392 | RFQ
|
L1 | EHLT-4-43 | 72 " | 48 " | - | - | - | - | ₩ 10,608,716 | RFQ
|
M1 | EHLT-6-44 | 72 " | 48 " | - | 6000의 파운드. | - | - | ₩ 12,958,680 | RFQ
|
N1 | EHLT-1-43 | 72 " | 48 " | - | 1000의 파운드. | - | - | ₩ 7,674,367 | RFQ
|
A | EHLT-12-43 | 72 " | 60 " | - | - | - | - | ₩ 21,034,261 | RFQ
|
O1 | EHLT-3-43 | 72 " | 48 " | - | 3000의 파운드. | - | - | ₩ 9,119,650 | RFQ
|
P1 | EHLT-2-43 | 72 " | 48 " | - | - | - | - | ₩ 8,325,316 | RFQ
|
Q1 | EHLT-3672-8-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 8000의 파운드. | 44 " | 15 초. | ₩ 18,189,716 | |
R1 | EHLT-3672-4-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,312,807 | |
S1 | EHLT-4872-6-44 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 6000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 12,958,680 | |
T1 | EHLT-4872-5-44 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 5000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 11,864,898 | |
U1 | EHLT-3072-3-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,119,650 | |
V1 | EHLT-3672-6-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 6000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 12,958,680 | |
W1 | EHLT-4872-2-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,865,589 | |
X1 | EHLT-3672-3-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,119,650 | |
Y1 | EHLT-3672-5-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 5000의 파운드. | 44 " | 32 초. | ₩ 11,864,898 | |
Z1 | EHLT-3672-2-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 8,094,316 | |
A2 | EHLT-3072-4-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,312,807 | |
B2 | EHLT-4872-3-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 9,381,196 | |
C2 | EHLT-4872-4-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 10,803,443 | |
D2 | EHLT-3072-2-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 2000의 파운드. | 43 " | 11 초. | ₩ 8,094,316 |
특징
- 이 Vestil 전기 유압 가위 리프트 테이블은 3000psi의 유압 구성품 등급과 함께 제공됩니다.
- 넓은 플랫폼을 제공하여 크고 불편한 크기의 자재를 효율적으로 쉽게 처리할 수 있습니다.
- 이 Vestil 전기 유압식 가위형 리프트 테이블은 스테인레스 스틸/스틸로 제작된 프레임을 갖추고 있어 다양한 작동 환경에서 내구성과 강도를 보장합니다.
- AC 전원을 사용하므로 지속적이고 안정적인 전원 공급을 보장하여 원활하게 작동할 수 있습니다.
- 이 테이블의 무게 용량은 1000~5000lbs입니다.
- 일부 모델은 원격 제어 기능을 제공하므로 직원이 안전한 거리에서 리프트 테이블을 작동할 수 있어 작업장의 안전이 더욱 향상됩니다.
호환 액세서리
- Vestil EHLT-AR-3665-7: 이 램프는 전동 유압 리프트 테이블에 무거운 물체를 싣고 내리는 과정을 단순화합니다.
자주 묻는 질문
이 리프트 테이블에는 어떤 안전 기능이 포함되어 있나요?
여기에는 하강 중 끼이는 지점을 방지하는 전기 발가락 보호대, 호스나 부품 고장 시 플랫폼 높이를 유지하는 안전 속도 퓨즈, 테이블을 최대 높이에서 정지시키는 상한 이동 제한 스위치 등 여러 가지 안전 기능이 포함되어 있습니다.
이 가위형 리프트 테이블의 이동 시간은 얼마나 됩니까?
피트당 7~32초 범위의 다양한 이동 시간을 제공합니다.
Vestil 전기 유압 가위 리프트 테이블을 어떻게 유지 관리합니까?
- 마모, 손상 및 느슨한 구성 요소가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 적절한 유압유 레벨을 유지하고 누출 여부를 점검하십시오.
- 전기 부품의 손상 여부와 연결 상태를 검사하십시오.
- 리미트 스위치와 같은 안전 기능이 작동하는지 확인하십시오.
- 플랫폼과 프레임에 손상이나 부식이 있는지 검사하십시오.
- 원활한 작동을 위해 움직이는 부품에 권장 윤활유를 바르십시오.
- 먼지가 쌓이지 않도록 리프트 테이블을 깨끗하게 유지하십시오.
- 운영자에게 문제를 보고하고 기본적인 유지 관리를 수행하도록 교육합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소프트 사이드 스토리지
- 벤치 그라인더 액세서리
- 화장실 브러쉬 및 홀더
- 절단 방지 슬리브
- 램프 체인저
- 보관함/용기
- 용접 용품
- 압력 와셔 및 액세서리
- 전압 레귤레이션
- 바닥
- OBERON Faceshield 바이저
- DASCO PRO 손 보호대 바닥 끌
- TEMPCO NHW 시리즈, 노즐 히터
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 2 인치 허브 메탈 할라이드 전등
- FERVI 디지털 타코미터
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 50 체인
- HUMBOLDT 압력 노화 용기
- MORSE DRUM 상위 섹션
- VESTIL VPRP 시리즈 랙 실드
- BUSSMANN 안전 J 손가락 안전 퓨즈 홀더, 클래스 J