그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 582 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 7 / 8 "X 1 / 2" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 "X 3 / 8" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 4" | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 4,532 | |
600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 5 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 8,417 | |
600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 3 / 8" | 5 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 7,472 | |
600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 6,142 | |
600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 9,205 | |
600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 25,427 | |
600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 20,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.