STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 조정 가능한 스러스트 칼라 어셈블리
필터
마침 : 검은 산화물
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 0.875 " | 합금강 | 6-32×3/8 | RFQ
|
B | ATCS008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.125 " | 18-8 스테인리스 | 8-32×1/2 | RFQ
|
A | ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.125 " | 합금강 | 8-32×1/2 | RFQ
|
B | ATCS006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 303 | 스테인리스 강 | 0.875 " | 18-8 스테인리스 | 6-32×3/8 | RFQ
|
A | ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.313 " | 합금강 | 10-32×5/8 | RFQ
|
A | ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.500 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.313 " | 18-8 스테인리스 | 10-32×5/8 | RFQ
|
B | ATCS100 | 0.500 " | 1" | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 303 | 스테인리스 강 | 2.063 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 303 | 스테인리스 강 | 2.250 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 303 | 스테인리스 강 | 2.375 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 엔진 구동 압축기 제어
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- 회로 차단기 인클로저
- 탄소강 계단 트레드
- 절단공구
- 비옷
- 볼트
- 호이스트 및 트롤리
- 선반 도구
- WIDIA 높은 바나듐 HSS 나선형 플루트 탭, 흑색 산화물 마감
- MSA 추락 방지 키트, 310lb. 중량 용량
- WALTER TOOLS F2139 복사 밀링 커터
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull Coilpak 시리즈 유틸리티 카트
- VERMONT GAGE 마이너스 블랙 가드 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 캐비닛
- EATON G 시리즈 누전 모듈, JG 프레임
- KERN AND SOHN PNS 시리즈 정밀 저울
- TOUGH GUY 로비 빗자루
- TB WOODS 턱 커플 링 거미
- BROWNING 60번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형