KERN AND SOHN PNS 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 길이: 293 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 89 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 190 X 190 mm , 정착 시간: 3 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 플랫폼 치수: 190 X 190 X 89 mm , 계량 표면 깊이: 190 mm , 칭량 표면 직경: 140 mm , 계량면 폭: 190 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 피엔에스 12000-1 | 196 X 293 X 89 mm | 89 mm | +/- 0.2g | 100mg | 1g | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | ₩ 1,298,945 | |
B | 피엔에스 3000-2 | 196 X 293 X 89 mm | 89 mm | +/- 0.02g | 10mg | 100mg | CT, g | ₩ 1,335,027 | |
C | 피엔에스 600-3 | 196 X 293 X 266 mm | 266 mm | +/- 0.004g | 1mg | 10mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | ₩ 1,479,354 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서빙 그릇
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 무선 리모콘
- 파이프 훅
- 선반 및 보관 랙
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 파워 드릴
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 와이어 천
- HOLLAENDER 알루미늄 파이프
- BALDWIN FILTERS 연료 필터 스핀 온
- RUBBERFAB 개스킷 트라이 클램프
- WESTWARD Linemans 펜치
- GLOBE SCIENTIFIC 슬라이드 메일러, 현미경 슬라이드 보유
- WOODHEAD 130062 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 1인치, 나사산 한쪽 끝
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 장착 베이스 키트, T형
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-L 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기