그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 196mm |
숫자 크기 | 16.5mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 196 X 293 X 89 mm |
하우징 높이 | 89 mm |
하우징 길이 | 293 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.2g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 89 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pns-12000-1.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 190 X 190 mm |
재현성 | 0.1g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 12000g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 190 X 190 X 89 mm |
무게 표면 깊이 | 190 mm |
무게 표면 폭 | 190 mm |
선박 중량 (kg) | 3.7 |
선박 높이 (cm) | 21 |
선박 길이 (cm) | 41 |
선박 폭 (cm) | 32.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피엔에스 3000-2 | 196 X 293 X 89 mm | 89 mm | +/- 0.02g | 10mg | 100mg | CT, g | ₩ 1,335,027 | ||
피엔에스 600-3 | 196 X 293 X 266 mm | 266 mm | +/- 0.004g | 1mg | 10mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | ₩ 1,479,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.