항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 196mm |
숫자 크기 | 16.5mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 196 X 293 X 266 mm |
하우징 높이 | 266 mm |
하우징 길이 | 293 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.004g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pns-600-3.pdf |
가독성 | 0.001g |
재현성 | 0.001g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
단위 | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 620g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 140 mm |
선박 중량 (kg) | 5.1 |
선박 높이 (cm) | 32.9 |
선박 길이 (cm) | 41 |
선박 폭 (cm) | 32.1 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피엔에스 12000-1 | 196 X 293 X 89 mm | 89 mm | +/- 0.2g | 100mg | 1g | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | ₩ 1,298,945 | ||
피엔에스 3000-2 | 196 X 293 X 89 mm | 89 mm | +/- 0.02g | 10mg | 100mg | CT, g | ₩ 1,335,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.