VESTIL SCSC 시리즈 자동 히트 카트
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 유형 | 항목 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSC-SL5-RF | - | - | 카트 | - | - | ₩ 370,236 | RFQ
|
B | SCSC-500-2040 | 500의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 40 3 / 8 " | 20 3 / 8 " | ₩ 3,346,483 | |
C | SCSC-500-4242 | 500의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 3,909,792 | |
D | SCSC-750-2040 | 750의 파운드. | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 | 카트 | 40 3 / 8 " | 20 3 / 8 " | ₩ 3,827,472 | RFQ
|
E | SCSC-1000-4848 | 1000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 48 " | 48 " | ₩ 5,318,549 | |
F | SCSC-1000-4242 | 1000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 3,974,472 | |
G | SCSC-2000-4848 | 2000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 48 " | 48 " | ₩ 6,801,810 | |
H | SCSC-2000-4242 | 2000의 파운드. | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 | 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 5,864,498 | RFQ
|
SCSC 시리즈 Auto-Hite 카트
Vestil SCSC 시리즈 Auto-Hite 카트는 최대 2000lb의 자재 및 장비를 올리거나 내리는 데 사용됩니다. 이 전체 강철 카트에는 장력 스프링이 있어 짐을 싣거나 내릴 때 높이를 자동으로 조정합니다. 2개의 폴리우레탄 캐스터(2개의 고정형 및 20개의 회전형)와 부드러운 운반을 위한 핸들이 장착되어 있습니다. 3-8/42 및 XNUMX인치의 플랫폼 너비로 제공되는 다양한 Auto-Hite 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- pH 미터
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- 벤트 파이프 행거
- 카펫 추출기 액세서리
- 방문
- 작업복
- 앵커
- 주요 재고 있음
- 오일 쿨러
- JAMCO 경사 3면로드 트럭
- BEST 라이트 듀티 레버 잠금 장치
- PROTO 테더 도구 파우치
- HARRINGTON 레버 체인 호이스트, 20 피트 리프트
- PARKER 퀵 커플 링
- 3M 구리 2 홀 롱 배럴 러그
- AMERICRAFT MANUFACTURING HADP 시리즈 압력 송풍기
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 특수 강화 감소 암 어댑터
- AMETEK LAMB 솔질된 진공, 송풍기 및 드라이브 모터
- BALDOR / DODGE SXRH 볼 베어링