PARKER 퀵 커플링
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 육각 크기 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MBU-S3 | 2.42 " | - | 비 유출 형 퀵 니플 | 2.51 " | 2.5 " | ₩ 596,452 | |
B | NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93 " | 비 유출 형 퀵 니플 | 2.51 " | 2" | ₩ 596,452 | |
C | NSL-2001-32FP-S3 | 3.9 " | 2-47 / 64 " | 비 유출 퀵 커플러 | 3.6 " | 2" | ₩ 1,615,967 |
퀵 커플 링
Parker 퀵 커플링은 부식성 유체 및 화학 물질 취급 응용 분야를 위한 저압 폐쇄 시스템 이송 및 유체 분배용으로 설계되었습니다. 푸시투커넥트 디자인을 통해 사용자는 추가 도구 없이 커플링을 빠르게 연결/분리할 수 있으며 SS/유리 충전 폴리프로필렌 구조는 장기간 내구성 있는 작동을 보장합니다. 일부 모델에는 부식성 유체로부터 보호하기 위한 316 SS 스프링과 유체 라인을 연결하는 동안 원치 않는 공기 유입을 최소화하기 위한 플러시 페이스 밸브가 있습니다. 2인치 및 2.5인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 퀵 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 풀 스위치 액세서리
- 탈출 후드 및 호흡기
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 파이프 피팅 절연
- 솔더 요소
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 안구보호
- 인터콤 및 스피커
- 타이어와 휠
- DAYTON 접이식 의자 및 테이블 보관 트럭
- HAYWARD 버터 플라이 밸브 합성 수지 스프링 리턴
- EBERBACH 범용 지지대
- 3M 90도 카운터 싱크 코발트
- CLAMPCO 94106 시리즈 밴드 클램프, 표준 T 볼트 디자인
- BURNDY Durium 시리즈 스터드 커넥터
- EATON M050 시리즈 5A 스플릿 코어 변류기
- NIBCO 드롭 티, Wrot 및 Cast Copper
- BALDOR / DODGE GTM, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 140번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷