항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 37.687 " |
길이 | 47.75 " |
낮은 높이 | 14 " |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 0" |
최대 신장 | 34 " |
최대 플랫폼 높이 | 34 " |
맥스. 여행 거리 | 20 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 14 " |
최소 플랫폼 높이 | 14 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 40 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 3 / 8 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-scsc-500-2040.pdf |
올려 진 높이 | 34 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 95.73 |
선박 길이 (cm) | 121.29 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 유형 | 항목 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSC-1000-4242 | 1000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 3,974,472 | ||
SCSC-1000-4848 | 1000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 48 " | 48 " | ₩ 5,318,549 | ||
SCSC-2000-4848 | 2000의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 48 " | 48 " | ₩ 6,801,810 | ||
SCSC-500-4242 | 500의 파운드. | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 가위 리프트 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 3,909,792 | ||
SCSC-2000-4242 | 2000의 파운드. | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 | 카트 | 42 " | 42 " | ₩ 5,864,498 | RFQ
| |
SCSC-750-2040 | 750의 파운드. | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 | 카트 | 40 3 / 8 " | 20 3 / 8 " | ₩ 3,827,472 | RFQ
| |
SCSC-SL5-RF | - | - | 카트 | - | - | ₩ 370,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.