STAFFORD MFG ATCL010 조절식 스러스트 칼라 어셈블리, 5/8인치 보어, 스틸
항목: CJ6HVL
모델: ATCL010
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 어셈블리 |
조정 범위 | 0.500 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
폐쇄 폭 | 1.750 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.313 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 10-32×5/8 |
총 폭 | 2.250 " |
원산지 | USA |
모델 | 조정 범위 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 0.875 " | 합금강 | 6-32×3/8 | - | RFQ
|
ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.125 " | 합금강 | 8-32×1/2 | - | RFQ
|
ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.