플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 600R 2x1/2 리듀서 구리 구리 C x C 2 x 1/2인치 | AB3WCT 1VLK2

NIBCO 600R 2x1/2 감속기 Wrot 구리 C x C 2 x 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AB3WCT 모델: 600R 2x1/2크로스 참조: 1VLK2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,187 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형씨×씨
최대. 압력364 psi @ 100도 F
외부 Dia.2-1/8" x 5/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기2 "x 1 / 2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)6.86
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7412200090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 감속기 Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100도 F5 / 8 "X 1 / 4"1 / 2 "X 1 / 8"₩ 4,532
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 감속기 Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100도 F3 / 4 "X 1 / 2"5 / 8 "X 3 / 8"₩ 8,417
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 감속기 Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100도 F3 / 4 "X 3 / 8"5 / 8 "X 1 / 4"₩ 7,472
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 감속기 Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 1 / 2"3 / 4 "X 3 / 8"₩ 6,142
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 감속기 Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 3 / 8"3 / 4 "X 1 / 4"₩ 6,142
NIBCO 600R 1x5 / 8 감속기 Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100도 F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"₩ 9,205
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 감속기 Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100도 F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"₩ 25,427

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 600R 2x1/2 감속기 Wrot 구리 C x C 2 x 1/2 In
₩ 30,187 /단위