EATON CH 시리즈 열 자기식 회로 차단기
Eaton CH 시리즈 열 자기 회로 차단기는 주로 단락으로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지하기 위해 CH 유형 부하 센터에 설치됩니다. 젖은 상태 또는 실외 조건에서 사용되는 일종의 누전 차단기입니다. 이 회로 차단기는 일반적으로...금속 할로겐화물, 나트륨 또는 수은 HID(고강도 방전) 조명과 관련된 응용 분야에서 사용됩니다.더 읽기
특징
- Eaton CH 시리즈 회로 차단기에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 켜짐 및 꺼짐 표시 위치가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
- 단일 회로에 연결하기 위한 단일 극이 있습니다.
- GF 접미사가 있는 일부 모델은 안전성 향상을 위해 5mA 접지 오류 표시 기능을 추가로 제공합니다.
- HM 접미사가 있는 회로 차단기는 높은 돌입 전류(최대 순간 입력 전류)를 처리하기 위해 높은 자기 등급입니다.
- HID 접미사가 있는 회로 차단기는 고강도 방전 조명 회로를 전환하고 증가된 전류 흐름으로 인해 발생하는 증가된 열을 분산시키는 데 적합합니다.
호환 액세서리
- 이튼 CHB 차단기 장착대: 이 회로 차단기는 표면 및 DIN 레일 장착 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션을 위해 이 장착 베이스와 결합됩니다.
표준 및 승인
- UL 489
자주 묻는 질문
이 Eaton CH 시리즈 열 자기 회로 차단기의 전기 등급은 어떻게 됩니까?
Eaton CH 시리즈 열동 자기 회로 차단기는 정격 전압 120/240V, 정격 전류 20A, 인터럽트 정격 10kAIC입니다.
누전 차단기를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
GFCI(접지 차단기) 차단기는 전기 공급 장치가 물과 접촉할 수 있는 영역에서 감전으로부터 보호합니다. 이러한 누전 차단기는 전류 누출이 감지되면 순간적으로 회로를 차단하여 감전 및 감전사의 위험을 줄입니다.
이 Eaton CH 시리즈 열 자기 회로 차단기를 배선하는 데 적합한 와이어 게이지는 무엇입니까?
#14-8 AWG 와이어는 이 Eaton CH 시리즈 열동 자기 회로 차단기 배선에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 보링 바
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 압력 게이지 사이펀
- 베어링스
- 용기 및 용기
- 부싱
- 윈치
- 스테인리스 강
- DOLPHIN COMPONENTS CORP 케이블 타이
- WESCO 드럼 랙
- CARLING TECHNOLOGIES 토글 스위치
- FOL-DA-TANK 오염 제거 풀 라이너
- APOLLO VALVES 70LF-200 시리즈 솔더 청동 볼 밸브
- Cementex USA 필립스 스터비 스크루드라이버
- ROBERTSHAW 파일럿 어셈블리
- APPLETON ELECTRIC 펜던트 마운트
- NIBCO 거친 팔꿈치, Wrot 및 Cast Copper 닫기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기